「ボトル パッキン スタンレー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスマグボトルの蓋パッキンと栓パッキンのセットです。 【適応商品】ステンレスマグボトル ※生産終了品 ▼スクリュー:MBS-300S、MBS-350・480 ▼ワンタッチ:MBW-350・480 ▼ワンタッチ軽量:MBKW-350・480・600
グレー
1セット
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 色(キャップ) 材質(パッキン)ソフトロン 色(本体)半透明
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス2WAYボトル用の専用部品です。
適合本体SCLG45A(ER)、SCMC60(AA)、SCMC60(PA)、SCZT45(PA)、SCZT45(RA)、SJTG08(AA)、SJTG10(AA)、SPHA06(AF)、SPHA06(AZ)、SPHA08(AV)、SPHA08(PF)、SPHA10(AV)、SPHA10(PF)、SPHB06(AZ)、SPHB06(PZ)、SPHB08(AZ)、SPHB08(BP)、SPHB08(BR)、SPHB08(PZ)、SPHB10(BP)、SPHB10(BR)、STZG45A(ER)
1個
119 税込131
当日出荷


コーヒーをおいしく飲むために開発された内面がテフロン加工のコーヒーボトル
材質[内ビン]ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)[胴部]ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)[蓋:外側]PP、ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)[蓋:内側]PP、[パッキン]シリコーンゴム 高さ(mm)183 質量(g)210 容量(L)0.41 縦(mm)67 横(mm)67
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質内ビン/ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋/PP、ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口/PP、パッキン/シリコン 容量(mL)420 高さ(mm)180 質量(g)230 外径(Φmm)67
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シービージャパンカフアコーヒーボトル2
材質内ビン/ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋外側/PP、ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋内側/PP、パッキン/シリコーンゴム 高さ(mm)183 質量(g)210 容量(L)0.41 外径(Φmm)67
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。
材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン) タイプ広口 使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)シリコン
1本
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)