68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,713 税込1,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891 税込980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)広口褐色試薬ボトル
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1セット(12本)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1箱(50本)ほか
25,245 税込27,770
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NALGENE(ナルゲン)細口褐色試薬ボトル
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE、フタ/PP
1セット(12本)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

省スペースの角型タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 褐色
1パック(12本)ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 褐色
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1箱(12本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管 性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応 材質本体/HDPE、キャップ/PP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
39 税込43
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管 性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応 材質本体/HDPE、キャップ/PP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
59 税込65
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 褐色
1袋(125mL×25本)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)80 素材MADEINCzechRepublic
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 褐色
1袋(125mL×25本)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 褐色(遮光)
1袋(25本)ほか
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
2,520 税込2,772
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 褐色(遮光)
1袋(100本)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(72本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(72本)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に 材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 容量(mL)500 高さ(mm)169 質量(g)68 滅菌非滅菌 入数(個)48 最大容量(mL)550 直径(mm)73 首内径(mm)43
1箱
61,980 税込68,178
18日以内出荷

HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 容量(mL)250 高さ(mm)131 質量(g)37 滅菌非滅菌 入数(個)72 最大容量(mL)290 直径(mm)62 首内径(mm)32
1箱
63,980 税込70,378
18日以内出荷

HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 容量(mL)30 高さ(mm)63 質量(g)13 滅菌非滅菌 入数(個)72 最大容量(mL)34 直径(mm)37 首内径(mm)21
1箱
40,980 税込45,078
18日以内出荷

HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 容量(mL)1000 高さ(mm)201 質量(g)102 滅菌非滅菌 入数(個)24 最大容量(mL)1075 直径(mm)92 首内径(mm)52
1箱
58,980 税込64,878
18日以内出荷

HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 容量(mL)60 高さ(mm)85 質量(g)17 滅菌非滅菌 入数(個)72 最大容量(mL)68 直径(mm)39 首内径(mm)21
1箱
44,980 税込49,478
18日以内出荷

1箱(10本×5袋)ほか
11,286 税込12,415
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 容量(mL)125 高さ(mm)99 質量(g)27 滅菌非滅菌 入数(個)72 最大容量(mL)140 直径(mm)51 首内径(mm)28
1箱
57,980 税込63,778
18日以内出荷

クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
1箱(10袋×10本)ほか
30,700 税込33,770
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス 口内径(Φmm)12.8 キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口試薬ボトル
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)(口内径×胴径×高さ)Φ64×Φ250×383 容量(L)10 アズワン品番1-2687-07
1箱(1本)
16,980 税込18,678
10日以内出荷

滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)50 付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2) 材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 精度50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下 ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32 分注容量(mL)50 アズワン品番3-6060-02
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)25 付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2) 材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下 ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32 分注容量(mL)25 アズワン品番3-6060-01
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

1本
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)