510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 色(キャップ) 材質(パッキン)ソフトロン 色(本体)半透明
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。
容量(mL)30 付属品カラーラベル 色(本体)白(遮光型)
1セット(6本)
4,600 税込5,060
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。
容量(mL)30 付属品ケース、カラーラベル 色(本体)透明
1セット(6本)
5,100 税込5,610
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

持ち運びに便利なプッシュタイプボトルです。アルコール対応のPE素材。
セット内容本体×1 材質PE 寸法(mm)Φ29×103(キャップ含む) 容量(mL)30 アズワン品番64-5186-15
1セット
110 税込121
当日出荷

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mL
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP 付属品キャップ、パッキン
1本
337 税込371
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。
容量(mL)30 付属品ケース、カラーラベル 色(本体)白(遮光型)
1セット(6本)
5,100 税込5,610
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。
容量(mL)30 付属品カラーラベル 色(本体)透明
1セット(6本)
4,600 税込5,060
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)30
1個
特価
159 税込175
当日出荷

計量カップと合体した便利な投薬瓶。本体は凹凸目盛りです。ノズル式なので薬が少しずつ出せます。
容量(mL)30
1箱
7,798 税込8,578
7日以内出荷

きめ細やかな霧を噴射。γ線滅菌済。
容量(mL)30
1袋
2,598 税込2,858
7日以内出荷

HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 容量(mL)30 高さ(mm)63 質量(g)13 滅菌非滅菌 入数(個)72 最大容量(mL)34 直径(mm)37 首内径(mm)21
1箱
36,980 税込40,678
18日以内出荷

大容量ボトルに最適!。ノズルを引き上げて下せば、1プッシュでおよそ30mL抽出できます。お酒や焼酎など一定量注ぐ場合に大変便利です。2種類の長さの対応チューブ入りで、用途に合わせて付け替える事ができます。
全長(mm)430
1個
799 税込879
当日出荷

HDPE(蓋PP)製の口広ボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠、USP Class VI適合。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 容量(mL)30 高さ(mm)63 質量(g)13 滅菌非滅菌 入数(個)72 最大容量(mL)34 直径(mm)37 首内径(mm)21
1箱
40,980 税込45,078
18日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)計量スプーン 30ml 非滅菌
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.006 容量(mL)20 幅(cm)4.3 長さ(cm)18
1箱(100個)
45,980 税込50,578
31日以内出荷

プラスチックボトル(ペットボトル) ケニス 動画あり
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP 口内径(Φmm)28
1組(4本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消毒液などを気軽に持ち運べる容器。
セット内容本体×1 材質PET、シリコン 全長(mm)190 容量(mL)30 包装形態PP袋入り アズワン品番64-5186-57
1個
82 税込90
3日以内出荷

スプレー式に噴霧可能な喉用ボトル。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。ストッパーキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
1袋(10本)ほか
2,480 税込2,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃)60(目盛入)
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品- 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色透明 内容量(L)1 希釈倍率約30~100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
769 税込846
当日出荷

RS Pro LDPE ディスペンサラボボトル、 30 ml RS Pro LDPE ディスペンシングボトルは、液体の落下や効率的な注入が必要な用途に最適です。LDPE プラスチック製のクリアデザインが採用されており、耐久性と耐酸性に優れていますが、柔軟性と使いやすさは両立しています。このプラスチック製ボトルは、さまざまな液体の保管や分注に使用できます。また、スパウト LID を切断して、吐水される液体の流量を調整できます。RS Pro LDPE ディスペンサラボボトルは、軽量で Durable な液体用の収納及びディスペンサーソリューションで、さまざまなサイズが用意されています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 軽量かつ Durable なデザインが LDPE 製です 正確な液体の吐出及び落下に最適です スパウト付きの液漏れ防止シーリングキャップは、切断して流量を調整できます 良好な耐薬品性 片手で操作可能 さまざまな用途に最適です 用途 LDPE ディスペンシングボトルはドロップボトルとも呼ばれ、液体や化学薬品用の軽量で Durable な保管及びディスペンサソリューションです。ボトルは柔軟なプラスチック設計で、液体を吸い入れることができるスパウトキャップを備えています。LDPE プラスチック製ディスペンサボトルは、以下のような液体の保管や取り出しに最適です。 アルコール ベース 化学薬品 規格 食品安全( EU EU10/2011 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012438) 2012438 30 ml RS 品番( 2012439) 2012439 60 ml RS 品番( 2012440) 2012440 150 ml RS 品番( 2012441) 2012441 250 ml RS 品番( 2012442) 2012442 500 ml LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。
仕様素材 = LDPE容量 = 30mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶直径 = 32mm
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材 = LDPE。容量 = 30ml。ネックタイプ = くびれ。ボトルタイプ = 洗浄瓶。寸法 = 32 (Dia.) x 66mm。直径 = 32mm。長さ = 66mm。。RS PRO 16
1袋(10個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

粘着製剤を皮膚から剥がしやすくすることにより、剥離時の皮膚の負担を低減します。 無香料・無着色・アルコール無添加、また保湿成分である馬油・ゴヨウマツ種子油を配合し、お肌に潤いを与え保護します。(化粧品登録) ストーマ装具の貼り換え、心電図の電極パッドやサージカルテープ、透析でのシャント保護の絆創膏等、粘着製剤が剥がれにくい時、粘着剤が残ってしまったお肌の拭き取りなどにご利用いただけます。
仕様●容量:30mL●滴下ボトル●製造販売元:リバテープ製薬株式会社 アズワン品番67-5519-46
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック点滴ボトル
片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。
材質本体/LDPE、蓋/PP
1組(12本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップの内側にはけが付いており、中身を塗布することができます。
容量(mL)30 材質PE 原色 寸法(外径×高さ)(mm)31×89
1セット(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

エアリアスプレーボトルセット
エコ商品
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回 セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本 材質HDPE 容量(mL)(小)30、(大)50 アズワン品番64-8872-39 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
439 税込483
当日出荷