166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷


リビューレットに一般試薬びんやガロンびん等を直接接続して分注できるようにするオプション部品セットです。28mm、32mm、38mm、45mmの各ねじサイズに合ったびんと組み合わせて使用することが可能です。30cmのインレットチューブも付属しているので、びんの容量サイズに応じた長さに調整して使用します。
セット内容アダプター28、32、38、45mm、インレットチューブ30cm、リビューレット、フィックス・ア・レット用
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷

1個
679 税込747
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
材質ポリプロピレン 型式GL-38 ねじ規格GL-38
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PP
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL32~GL27 アズワン品番65-5710-88
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PP
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL32~GL/S28 アズワン品番65-5710-87
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PP
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL45~S40 アズワン品番65-5710-84
1個
659 税込725
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
精度(%)±1.2以下 再現性(%)0.2以下 使用温度(℃)15~40 オートクレーブの可否 付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ
1式ほか
47,980 税込52,778
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(1個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
1ケース(12個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1320C-01 ステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm ボトルアダプターエンド 420mm長 マクセル 動画あり
ナッツ、穀物や粒の大きい顆粒の採取に適しています。プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。ボトルエンドタイプのサンプラーには1000mlのボトルが付属します。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)420 質量(g)460 チューブ外径(Φmm)25 チューブ内径(Φmm)22
1本
71,980 税込79,178
18日以内出荷

1309C-400 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 400mm長 マクセル 動画あり
ナッツ、穀物や粒の大きい顆粒の採取に適しています。プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。ボトルエンドタイプのサンプラーには1000mlのボトルが1つ付属します。追加で1000mlボトルを購入希望の場合は、8126H-1000をお買い求めください。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)420 質量(g)940 チューブ外径(Φmm)40 チューブ内径(Φmm)36
1本
116,980 税込128,678
18日以内出荷

1309C-800 ステンレス 粉末用ジャンボサックサンプラー 直径40mm ボトルアダプターエンド 800mm長 マクセル 動画あり
ナッツ、穀物や粒の大きい顆粒の採取に適しています。プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。ボトルエンドタイプのサンプラーには1000mlのボトルが1つ付属します。追加で1000mlボトルを購入希望の場合は、8126H-1000をお買い求めください。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)820 質量(g)1680 チューブ外径(Φmm)40 チューブ内径(Φmm)36
1本
127,980 税込140,778
18日以内出荷

高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar) 材質シリンダー/DURANガラスバルブスプリング/ステンレス排出チューブ・吸引ホース/PTFE 再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
280 税込308
4日以内出荷

360°角度調整が可能です。ハンドルバ-/ステム/シ-トポストに取付可能。
用途対応チュ-ブ径 22mm~36mm
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:232-2070 アズワン品番65-8055-54
1袋(50個)
7,398 税込8,138
欠品中

流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。
材質本体/ABS、パッキン/SBR 寸法(mm)50×40
1個
379 税込417
当日出荷

ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く) 口内径(Φmm)27 再現性(%)<0.2 精度(%)±1.0
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFE
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:ETFE GL32~GL/S28 アズワン品番65-5710-93
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。
用途灯油缶専用 高さ(mm)50 適合本体D089RFポリカンポンプ 質量(g)48 材質(主要部)ポリエチレン
1個
259 税込285
当日出荷

1個
68,980 税込75,878
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
分注範囲(mL)0.3~2.5 1目盛(mL)0.05
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PP
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL32~GL25 アズワン品番65-5710-86
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PP
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL32~GL38 アズワン品番65-5710-89
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFE
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:ETFE GL32~GL40 アズワン品番65-5710-98
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFE
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:ETFE GL32~GL45 アズワン品番65-5710-95
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PP
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL32~GL45 アズワン品番65-5710-91
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFE
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:ETFE GL45~GL40 アズワン品番65-5711-01
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PP
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL32~GL40 アズワン品番65-5710-90
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター PP
ボトル スレッド アダプター
仕様材質:PP GL45~GL32 アズワン品番65-5710-92
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター ETFE
ボトル スレッド アダプター
仕様●材質:ETFE●GL32~GL45 アズワン品番65-5710-95
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷