20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お湯を入れてエコーゼリーなどのボトルを長時間、適温に暖めます。断熱性に優れたウェットスーツ素材を使用しています。
材質本体/プロロピレンゴム・ナイロンジャージ、キャップ/ABS 外径×内径×高さH(mm)120×60×170 松吉医科器械コード24-5464-00
1個
7,898 税込8,688
19日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

適合(ゲル容器)~Φ53mm 質量(g)310 電源AC100V 50/60Hz 外径×高さH(Φmm×mm)Φ73×150 消費電力19VA 安全装置加熱防止サーモスタット アズワン品番8-4842-01 加温能力39±2℃
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

HR-BW302 哺乳瓶ウォーマー Hi-Rose 動画あり
忙しいママをサポートする「哺乳瓶ウォーマー」です。調乳・温乳・解凍(離乳食もOK)・加熱・哺乳瓶消毒と1台あれば大変便利にご利用いただけます。コンパクトサイズで場所を取らず、メニューによってあらかじめ温度設定がされているので、メニューボタンを押せばOKの簡単仕様(※加熱に関しては温度設定が必要です)。保温時間の上限が設定されており、自動停止するので切り忘れの心配もありません。
仕様●メニュー:調乳(温度設定75℃)、温乳(温度設定45℃)、加熱・解凍(温度設定37~65℃)、解凍(温度設定45℃)、消毒(温度設定100℃)●定格容量(L):0.75 質量(g)660 消費電力(W)200 電源AC100V50/60Hz コード長さ(m)1 本体寸法(mm)幅200×高さ243×奥行145
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書 質量(g)約350(本体のみ) 消費電力(W)36 温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります) コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65 コネクタ(入力)シガープラグ 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ブロードウォッチ卓上型ビアフォーマー
充電式でアウトドアでも使える!卓上型ビアフォーマー。水をくぼみの水位ラインまで注ぎ、グラスを置いてスイッチに触れるだけ。きめ細やかな泡を発生させます。
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)約128 電源DC5V/1A 動作方式超音波振動 周波数(kHz)振動周波数:110 寸法(cm)約12.3×12.3×3 品名・タイプビール用品 保証期間6ヶ月
1台
2,898 税込3,188
7日以内出荷

見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム 寸法(mm)180×95×95 電源AC100~240V 50/60Hz 2A タイマー設定0分~23時間59分 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) 適合径(Φmm)~51 アズワン品番7-7698-01
1本
25,900 税込28,490
4日以内出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス 電源(V)単相100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338 電源(V)AC100、DC12 消費電力(W)40 コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8 本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず) 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205 庫内容量(L)約13
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式電子冷却方式 保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L)5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷



お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール 電源(V)100 50/60Hz 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

THERMOS(サーモス)保冷缶ホルダー
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造 缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち! 様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも! ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム 口径(Φmm)67
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14 庫内容量(L)7.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書 質量(g)840 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)36 ケーブル長(m)S…約1.8 温度(℃)サーモスタット:S…120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×34×215 プレートヒーター 一体型 材質(天板)耐熱強化ガラス 温度ヒューズ142℃ 温度調整範囲(℃)プレート:約60~110 モード温度調整60~110℃(5℃刻み) 稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ボンベ容器に巻き付けて加温します。E84#2205には1セット、E84#2605には2セット必要です。
適合ハンディフォーム#210用 トラスコ品番701-0936 危険物の類別非危険物
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷