ワインボトルの注ぎ口付き、保存用ワインキャップです。
材質本体・キャップ:ABS樹脂(耐熱温度70℃)/ゴム部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)
寸法(mm)約35×35×85
質量(g)約29
口径(Φmm)(適合)18~19
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
瑞穂化成工業の扁平缶(0185.0187.0188.0190)専用のノズルです。
用途液体の排出用です
材質ポリエチレン(PE)
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
種別(UN規格/リキッド)
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)
キャップ外径(Φmm)Φ45
仕様専用キャップ
精製水の給水を便利にします。
適合W-20
トラスコ品番352-1150
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)44
アズワン品番1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!

コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出
質量(g)20
種別コンテナ用コック
トラスコ品番280-2431
材質ポリエチレン(PE)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L]
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
用途スピリッツ用
材質キャップ:ポリプロピレン、本体:真鍮、コルク:ポリエチレン
全長(mm)96
品名・タイプポーラー
TKG品番9-1922-2701
TKG品番(2017)6-1720-2701
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
本体はポリエチレン製です。
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます
一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
全長(mm)95
品名・タイプポーラー
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375
包装形態個包装なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
用途用途:液体、カクテルを注ぐ際に
材質本体:ポリカーボネイト、ポリプロピレン
色クリア
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
製品ラベルにKao計量キャップ対応マークが入っている製品に使用できます。
ボトルから液を取り出す際に液だれしない紺色の注ぎ口と、目盛り付きの透明な計量カップ(目盛り10~60mL)でかんたんに正確な計量ができます。
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。
計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。
キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。
液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。
デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。
ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。
落ち着いたホワイトカラー。
シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。
女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル
材質(本体)PP
商品タイプ容器のみ
角型形状の水出しコーヒーボトル
コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが抽出できます。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。水を注ぎ終えたらキャップをして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。冷蔵庫で8時間程抽出してできあがりです。
角型なので横置き保存も可能です。
仕様●商品寸法(mm):W90×D90×H320●材質:本体/PCT樹脂、注ぎ口・キャップ・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル、パッキン/シリコーンゴム●箱サイズ(mm):97×96×328
アズワン品番67-3056-20
1個
¥3,398
税込¥3,738
13日以内出荷
分別したいその時に!
はずしにくいボトルのリングもキレイに分別できます。
取りにくい注ぎ口はずし・ラベルはがしに。
ペットボトルのキャップ開けにも子供からお年寄りまで、暮らしの「できない」を解決する「かるラク」シリーズ。
暮らしの中で思い通りにできず不満を感じる暮らしの「できない」を「できる」ようにしたい。
その思いをカタチにしました。
お子様からお年寄りまで、どなたでも安全簡単にお使い頂けるようにこだわりました。
材質ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)68
寸法(cm)約10×15.8×1
アズワン品番64-3675-43
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き
LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載
PTC-G樹脂を使った軽量ボトル
丈夫なブラックチタンコートカッターを採用
カッター台から刃が外せてお手入れ簡単
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)1.4
容量(mL)1000
消費電力(W)290
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5
定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
¥6,088
税込¥6,697
4日以内出荷
酵素パワーで油・血液・食べ物汚れを分解!
頑固なシミ、血液、調理・食品汚れを一気に落とし、衣類やフキンの「キレイ」が続きます。ニオイの元となる汚れをしっかり落とし、イヤなニオイを残しません。
洗濯後に洗剤の香りを感じにくい無香性タイプ。蛍光剤無配合。
標準使用量は、水30Lに対して20g
商品タイプ業務用
形状液体
適合用途作業着用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×296×130
質量(kg)5.2
材質ボトル:PE、キャップ:PE、注ぎ口:PE
タイプ無香性
標準使用量水30Lに対して20g
アズワン品番65-1850-12
1個(5kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード