1個
¥79
税込¥87
31日以内出荷
1個
¥79
税込¥87
31日以内出荷
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど
ボルト寸法M5 x 15
材質ステンレス
質量(g)約3.4
1個
¥79
税込¥87
31日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。
AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。
質量(g)38
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。
コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。
一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。
ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。
素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル
材質#5056アルミ
質量(g)46
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品インチ・ミリ換算表付
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×237×6
測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
材質(本体)純チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ねじ山種類メートル並目
用途ボトルケージなど
ボルト寸法M5×15
材質チタニウム
質量(g)約1.6
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなど
ボルト寸法M6×30
材質ステンレス
質量(g)約7.8
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
KMCの11スピードチェーンに対応。DLCコーティングを施したミッシングリンク。
ピン長さ(mm)5.5
シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様再利用:可(3回から5回まで)
材質アルミA5056
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質チタン
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード