仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 207mm直径 = 90mm長さ = 207mm丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
1箱(5個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ボトルキープはお客さまからの大切な預かりもの。
お店の気くばりを伝えます。
品名・タイプボトルキーパー
材質PVC樹脂
寸法(mm)42×84
穴径(Φmm)31
品名・タイプその他ワイン用品
TKG品番9-1940-0701
TKG品番(2017)6-1737-0801
1パック(20枚)
¥869
税込¥956
当日出荷
ボトルに最適なネームタグです
ボトル用標示プレート
高級感のあるアルミプレート・真鍮鎖のボトルタッグです
材質プレート:アルミ/鎖:真鍮
質量(g)8.3
高さ(mm)35
奥行(mm)1
幅(mm)65
品名・タイプボトルキーパー
材質アルミ
外寸(mm)65×35
品名・タイプボトルキーパー
お顔まわりをすっきりと見せるボトルネックが女性らしいデザインのシンプルな、
あきなしのプルオーバー。Aは8分袖でチュニック丈、Bは6分袖でブラウス丈。
タイプレディ
仕様適した布地:中薄から中肉程度の布地(ローン/綿麻/先染/ソフトブロード/タイプライター/リネン)
1袋
¥599
税込¥659
7日以内出荷
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100
材質ナイロン
1セット(6個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ステンレスSUS304製のスタンダードなセキュリティ型薬品庫です。床・壁に固定してお使いいただけます。 ひとつひとつの瓶が接触しない仕切板構造です。瓶のサイズに合わせて、前後方向に5mm間隔、左右方向に20mm間隔で調節できます。 ガードバーは上に持ち上げると手前に倒れ、ボトルの出し入れがしやすい構造になっています。
材質ステンレスSUS304、ヘアーライン仕上、棚・仕切板:PP
スタンダードな塩ビ製ボトル札の新デザイン。
材質硬質PVC(本体)、アルミ(チェーン)
高さ(mm)43
品名・タイプボトルキーパー
横(mm)50
寸法(mm)15×40
品名・タイプボトルキーパー
EBM品番3297430
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4343-02
1セット(6パック×3個)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:600mL●培養面積:182cm2●クロージャータイプ:プラグシールキャップ(青)●カラー:ナチュラル●1パック:5個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4343-01
1セット(8パック×5個)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:250mL●培養面積:75cm2●クロージャータイプ:Plug Seal●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●5本パック
アズワン品番65-4342-98
1セット(20パック×5個)
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Plug Seal●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パック
アズワン品番65-4342-96
1セット(20パック×10個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パック
アズワン品番65-4342-95
1セット(20パック×10個)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:600mL●培養面積:182cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:5個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4342-99
1セット(8パック×5個)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
スタンダードな塩ビ製ボトル札の新デザイン。
材質硬質PVC(本体)、アルミ(チェーン)
高さ(mm)45
品名・タイプボトルキーパー
横(mm)38
2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートとスイッチング容量が今までのボトルネックを解消し、超高速な2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば、4K動画など大きなファイル転送も超高速に行えます。
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式100/1000/2500 Mbps
商品タイプスイッチングハブ
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:プラグシールキャップ(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4343-03
1セット(6パック×3個)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:250mL●培養面積:75cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●5本パック
アズワン品番65-4342-97
1セット(20パック×5個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
最大飛距離90mオーバー!!。青物用ぶっ飛びポッパー。次世代重心移動システム 「MAG BULLET(R)(マグネットバレットウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載。魚がルアーを認識しやすい水平姿勢でフッキング率アップ。大口径カップとボトルネック形状による短距離ハイアピールアクション
タイプフローティング
レンジ0cm
リングサイズ#6(POWER)
飛距離(m)MAX90
本製品は高速転送が可能NVMe SSDをデスクトップパソコンのマザーボード上のPCI Express×4スロットに増設するためのボードです。M-KeyとB&M-Keyの両方に対応しております。また2230/2242/2260/2280の異なる長さのSSDも装着可能です。本製品はNVMe SSDの転送がボトルネックにならないように、バス帯域幅に余裕があるPCI Express×4形状に設計しました。マザーボード上ではPCIE ×4、×8、×16にそれぞれ接続が可能です。本製品はNVMe SSDが動作時に発生する熱をより早く排熱するように、汎用性のあるヒートシンクを付属しております。専用の熱伝導シートとヒートシンクを取り付けることで、動作時の熱の上昇を抑えることが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
質感と性能にこだわった日常に溶け込むスリムボトル。独自の薄い真空層の技術によりスリムな設計が実現し、ペットボトルに近いサイズ感なので通勤やレジャーでもカバンに入れて持ち運びやすくなっています。内容量は300ml。多すぎず、少なすぎず。ちょっとした持ち運びにピッタリなサイズです。真空断熱構造で優れた保温・保冷性能を実現。ボトルネックの口径を小さくすることによって優れた保温・保冷性能を実現しています。直飲みOK。口当たりをよくするために、飲み口の凸凹をできるだけ排除し、滑らかな形状にしました。本体は丸洗いOK。パッキンも取り外して洗えるので清潔です。塗装が剥がれやすい底面はあえてステンレス地に。実用性を備えたデザインです。
容量(mL)約300
色ホワイト&ブラック
寸法(mm)約Φ58×191
質量(g)約234
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
セット内容スリムボトル300ml×2
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
種別バラ
材質銀艶PETフィルム:部分のり(下3分の1)
寸法(mm)50×80
品名・タイプボトルキーパー
EBM品番6009000
1セット(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:10.16mm●寸法:12 x 25 x 10mm●コード番号:227-5360
アズワン品番65-8072-07
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:35.31mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 35.31 x 11.68mm●コード番号:227-5372
アズワン品番65-8072-72
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
。Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:25.91mm●高さ:10.16mm●寸法:12.7 x 25.91 x 10.16mm●コード番号:227-5370
アズワン品番65-8072-77
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
材質金属
ポート数8
接続方式ギガビット
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
RJ-45 コネクターを装備し、IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) と 802.3x をサポートし、E10G18-T1 は既存のインフラストラクチャを 10GbE ネットワーキング環境に円滑に以降できる支援を行います。下位互換性をもち、10Gb/秒、5Gb/秒、2.5Gb/秒、1Gb/秒、100Mb/秒 相互間の自動ネゴシエーションをサポートし、E10G18-T1 は小規模企業およびホームユーザーのデータ転送ボトルネックを解消する経済的なソリューションです。対応モデル FS3017、FS2017、FS1018、RS18017xs+、RS18016xs+、RC18015xs+、RS10613xs+、RS4017xs+、RS3617xs+、RS3614xs+、RS3413xs+、RS3618xs、RS3617RPxs、RS3617xs、RS3614(RP)xs、RS3412(RP)xs、RS3411(RP)xs、DS3617xs、DS3615xs、DS3612xs、DS3611xs、DS3018xs、RS2818RP+、RS2418(RP)+、RS1219+、RS818(RP)+、DS1817+、DS1618+、DS1517+
仕様●LANポートタイプ:RJ45
対応OSSynology DSM
インターフェースPCI Express x4
通信速度10Gbps
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70
質量(g)36
長さ(cm)10
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)-40~ 85
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ