自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用フック」は引掛け用フレームなどに引掛けシャンプーやボディソープなどを吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様フック内寸:30×30mm取付可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×70
アズワン品番64-7905-29
耐荷重(g)約500(1個あたり)
入数2個
1個(2個)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
シャンプーなどのボトルをタオル掛けに吊り下げて、片手でポンピングできるボトルフック。よくある吊り下げタイプとは違い、指が掛けられて、片手で使えるので便利。浴室の邪魔なボトルを浮かせて収納。省スペースで掃除もラクちん。床や棚にボトルを置かないので、水が溜まらずヌメリやカビの発生を抑制。取り付けバーサイズ(約)直径20mm以内。ボトルポンプ口径サイズ(約)直径32mm。耐荷重(約)800g。ご使用前に掛けるバーの太さ、ボトルの口のネジ部の直径、バーの設置状況や強度を確認する。フックの耐荷重内であっても、バーが破損する恐れがあるため、バーの耐荷重以上の負荷をかけない。破損やケガの原因になるため、強い力をかける、衝撃を与える、分解するなどは禁止。
材質PC
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×11×3.8
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
すだれや自転車カバーなどの風飛び防止に。物干し台やカメラの三脚のグラつき防止に。砂浜に埋め込んでテントのサンドペグ代わりに。
色パステル
材質ポリエチレン
外形寸法(cm)約3.5×3.5×高さ5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
スプレーやハンガーを好きな場所に収納できる!向きを変えて使える2個組のスプレーフック。洗濯機横や冷蔵庫横、必要な場所にスプレーを設置できるスプレーフックです。横向きにすればハンガーフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので、設置場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。キッチン小物も掛けられます。S字フックを掛けても便利!横でも縦でも使用可能!
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約60
対応取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7
耐荷重(g)約500(1個あたり)
内寸(cm)フック内寸:約W2.8×D2.8
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ディスペンサーをフィルムフックで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。
付属品補助リング:穴直径約2.4cm・穴直径約2.8cm(外径約4cm)
容量(mL)500
質量(g)約55
シリーズtower
耐荷重(kg)約1
寸法(cm)約6.3×9×7
適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm~約3.2cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約3.2cm
耐熱温度(℃)ホルダー:90、フィルムフック:60
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。
手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質ステンレス(SUS304)
サイドレール上(サドル後方)に予備のボトルを2つ追加するためのホルダです。サドルレールを本体と板金具で挟み込んで装着します。空気抵抗になりにくいサドル後方は、ロードやトライアスロンなどの高速競技では有利な位置と言えます。もちろんボトルのみならず、スペアタイヤやツールポッドなどを装着する台座として使用していただけます。またその形状により、サドル部をバーに掛けて保持しておくためのフックとしても使用できます。
本体は軽量で丈夫な2017ジュラルミン製で、チタンカラーのアルマイト仕上げ。
ボトルケージ取り付け用ボトル付き。
色チタン
材質#2017ジュラルミン
質量(g)135
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)約W55×H200×D6
質量(g)30
ロック機能なし
ディスペンサーをフィルムフックで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。
付属品補助リング:穴直径約3.9cm(外径約5.2cm)
材質ホルダー:ポリスチレン、フィルムフック(フィルム表面・フック部分:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)
容量(mL)500
質量(g)約60
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
シリーズtower
耐荷重(kg)約1
寸法(cm)約7.3×9.5×7
適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約3.9cm~約4.5cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約4.5cm
耐熱温度(℃)ホルダー:90、フィルムフック:60
レンジフードに簡単取り付けの組み合わせ自在収納パネル。 レンジフードに簡単設置。使いたいときにサッと使える便利な収納パネル!別売の収納パーツを組み合わせて自分仕様のオリジナル収納をつくることができます。別売の収納パーツ無しでも付属の10本のフックで様々な収納が可能。ラップ類や布巾、キッチンツール、スパイスボトルなど、普段使っているキッチン道具を収納。
質量(g)約840
耐荷重(kg)約7、フック1つあたり:約0.5
付属品フック×10
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
対応レンジフードの幅:約52cm以上・折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上・ 溝幅:約20~3mm以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×3×57
カラビナ付でトートバッグ、ベルトループ、ザックに吊り下げてペットボトルを持ち運び。シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。
材質ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金
長さ(mm)180
質量(g)25
フィルムフックでトイレタンクやタイルに、浮かせて設置できるスプレーボトルホルダー。付属のフックでトイレブラシも簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。スリムタイプの消臭スプレーにも対応。トイレ用洗剤など、すぐに使いたい物を簡単収納。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるから、床のお手入れも簡単です。
付属品フック×1
取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約100
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8.3×7.5 (フィルムフック含まず)
耐荷重(g)約750(本体:約500、フック: 約250)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.4×7.1×7.2
シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。カラビナ付でいろいろな場所に取り付け可能です。
材質ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金
長さ(mm)180
色モンテ/カーキ
質量(g)25
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるスポンジホルダーシリーズ。フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできるスポンジ&ボトルホルダー。浮かせるので早く乾いて衛生的。シンクやタイル、キッチンパネルなど、フィルムフックで光沢のある壁面に取り付けできます。台所用洗剤ボトルとスポンジをまとめてシンクにコンパクト収納!ボトルをそのままプッシュできます。
付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート、・、PET、・、ポリウレタン
取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人口大理石)
質量(g)約120
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約7×7×13.5(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)ボトル収納部:約750 スポンジ収納部:約250
内寸法(cm)ボトル収納部:約W6.2×D5.8×H4.2、スポンジ収納部:約W7×D6×H4.3
フィルムフックで壁面に簡単取り付けできるスポンジ&ボトルラック。光沢のある壁面に簡単取り付け。浮かせるので
ぬめらず衛生的。タイルにも取り付け可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+ 粉体塗装) クッション×2:シリコーン フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約340
備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)約2
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約18×7.5×6(フィルムフック含まず)
内寸(cm)約W10×D7×H5.5(仕切り大) 約W3.5×D7×H5.5(仕切り小)
カラビナ付でトートバッグ、ベルトループ、ザックに吊り下げてペットボトルを持ち運び。シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。
材質ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金
長さ(mm)180
色リーフ/カモフラージュ
質量(g)25
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
マグネット設置、グラスやボトルの乾燥に最適
材質【本体】スチール
質量(g)230
寸法(cm)170×75×140
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
中の物が落ちにくい深型タイプ。
仕切りが無いので、洗剤ボトルやスポンジなどを自由に置けます。
通気性に優れ、水切れも良いです。
左右のフックにペットボトルを掛けて水切りできます。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(cm)21.2×8×8.3
1個
¥799
税込¥879
欠品中
マグネット設置、鍋蓋やボトルの乾燥に最適
材質【本体】スチール
質量(g)160
寸法(cm)117×85×140
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
トールユニット用のボトルを収納するバスケットです。
用途キッチン
寸法(奥行D×高さH)(mm)467×110
仕上クロームメッキ
仕様溶接固定仕切り付
壁面システム Labos の ボトルホルダーです。壁面システムLabos用
用途キッチン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×106×113
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥8,898
税込¥9,788
23日以内出荷
お手持ちのスプレーボトルを吊るすだけで簡単に収納することができる磁石付きのフック
仕様●サイズ:約9×5×4cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:500g●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン
アズワン品番67-7108-27
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
マグネットで簡単に取り付けられるスポンジラックです。 。食器用洗剤ボトルやハンドソープ、スポンジをまとめて収納でき、置き場所の悩みを解消します。 。浮かせて収納することで、ぬめりがちなシンク周りのお手入れが楽になります。 。水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。 。水受けトレーはスライド式で片手でスムーズに取り出せます。溜まった水滴をすぐに捨てられ、掃除も楽です。 。スポンジは2個立てて収納可能。仕切りがあるため、食器洗い用と油もの用に分けることができます。 。スポンジフックを付けることで、合計3個のスポンジを収納可能。フックは前面や側面の好きな位置に配置できるため、食器洗い用と接触させたくない掃除用のスポンジを分けて収納するのに便利です。 。たわしなど小物をかけるのに便利なフックが4個付属しています。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容本体×1、水受けトレー×1、スポンジフック×1、ミニフック×4
材質スチール(PEコーティング)、PP、マグネット、シリコン
質量(kg)約0.6
色ホワイト
耐荷重本体総荷重:約1.5kg、フック:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×約95×約90 (スポンジフック含まず)、ディスペンサー収納内寸:約160×約88×約64、スポンジ収納内寸:約37×約88×約64
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)
質量(g)50
測量ロープの先端にフック付きサンプリングボトルに取付て水深の目安になる。
仕様●長さ:30m●被膜ロープ:ガラス繊維製ナイロン被覆●目盛:5cmピッチ●耐荷重:500N(50kgf)●金具:ステンレス(18-8)●製品重量:約530g
アズワン品番65-5696-97
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
縦型の3連マグネットフック。
マグボトルポーチやエコバッグ・エプロンなどを吊下げて使える。フック先端にシリコンキャップ付きで掛けたものが滑り落ちにくい。
材質本体/スチール(粉体塗装)、マグネット、キャップ・滑り止め/シリコーン
色ホワイト
質量(g)198
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×3×28
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!スポンジ・掃除ブラシ・スプレーボトルを一括収納!スポンジは置くだけの簡単収納!スプレーボトルが掛けられる奥行きの長いフック!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約190
対応取り付け可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×6×12
耐荷重(g)スポンジホルダー:約250、フック1つにつき約500
シャワーフックを使ってボトルや小物をスッキリ収納。上段にボトル3本収納+下段に小物。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装) ヘッドフック:ABS樹脂 吸着盤:塩化ビニル
耐荷重(kg)(約)上段:2、下段1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×145×500
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
シンクの角に置いて便利!掛ける場所に困るゴム手袋を水切り・乾燥。コップやステンレスボトルなど、ちょっとした水切りにも便利。便利なフック付きでステンレスボトルのパーツもまとめて水切りできます。吸盤付き。
用途キッチン水切りトレー
材質本体・フラップ/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニル樹脂
色ホワイト
寸法(cm)約31.4×19.6×高さ2.2(※吸盤を含む)
耐熱温度(℃)本体・フラップ/120 吸盤/70
耐荷重(g)約500(フラップの耐荷重:約300)
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、下段にボトルをまとめて収納。便利なフック2個付。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、フック:ポリプロピレン、足ゴム:シリコーン樹脂
耐荷重(kg)上段:2、下段:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×150×405
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのワイドラック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。水切れの良いミゾ付きトレー構造。ブラシなどを掛けておくのに便利なフック2個付き。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。取り付け位置が簡単に調節可能。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約650
耐荷重(kg)ラック:約2.5、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×9.5×8
内寸(cm)約W27×D8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ネオプレン製ボトルケース。ベルクロストラップ&フック付き。約3-5時間の保冷効果があります。冷たい飲み物を入れた時、ボトル表面の結露予防に効果的です。
材質本体/ネオプレン、フック/プラスチック
色ブルーレッド
容量(L)0.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
フックが2段階式なので最後までコルクがまっすぐ上に引き上げられ、スムーズに、しかも失敗なく抜栓できます。
1)1段目のフックを指で押しボトルに掛けたらコルクを1/2位抜きます。
2)フックを2段目に掛けかえてコルクを最後まで抜きます。
全長(mm)120
品名・タイプワインオープナー
家族それぞれのボトルを仕分けて収納が可能。ボトル以外のもチューブ類やお掃除ボトル、スプレーボトルなどを仕分けても使えます。ブラシ類を掛けられるフックと接地面を傷つけないクッション付き。コンパクトでも大。ディスペンサーボトルを9本収納可能。ブラシやたわしを掛けておくのに便利なフック付き。上段には、石鹸やチューブなどの小物を収納可能。取り出したボトルをそのまま置いても使えます。
付属品フック×2クッション×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、+、粉体塗装)
質量(g)約1700
耐荷重(kg)各棚:約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×13×44
普段使いもレジャーにもおしゃれな550mlの直飲みステンレスマグボトル。ステンレス真空2重構造で抜群の保温&保冷機能。折りたたみハンドル付きで、カラビナ・フック・吊り下げ可能。ボトルの口は内径4.7cmで大きな氷もラクラク入る。ボトル本体に入った凹ラインがしっくり手になじむ持ちやすい形状。白さが際立つクリア塗装。
容量(mL)530
色ホワイト
材質内ビン/18-8ステンレス 胴部/18-8ステンレス フタ栓/PP、ステンレス パッキン/シリコーンゴム
質量(g)285
直径×高さ(cm)7.5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスクリュータイプ
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ