噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)22.5
液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL
材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)Φ75×140
容量(mL)300
口内径(Φmm)17
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡)
仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8
吐出量約1g/回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
環境にやさしい製品です。詰め替え式のポンプ容器とアウターカバーのセット。
洗剤がムース状の泡で出てくるので、泡立てる手間がいりません。
液体洗剤を薄めて使えるので経済的です。
希釈時の目安が分かりやすいよう、内ボトルは目盛り付きで中身が見えるポリエチレン製です。
外カバーは、高級感のある丈夫なメラミン樹脂製です。
インテリア、置き場所を選ばない。シンプルでスマートなデザインです。
色アイボリーホワイト
容量(mL)340
サイズ(mm)77×77×177h
食器洗浄機×
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンプルなフォルムの容器です。
白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器
仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
寸法(mm)H122×W60×D60
質量(g)26
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
容器の表示で正しい洗浄順が分かります。
ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ容器のみ
トラスコ品番294-7901
質量(g)120
タンク容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質ボトル:PE、ポンプ:PP
幅(mm)84
容量(mL)450
高さ(mm)215
質量(g)60
奥行(mm)64
噴霧量(mL)0.3/回
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
商品タイプ詰替え容器
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×72×189
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1442-0201
TKG品番(2017)6-1291-0801
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。チューブやボトルはネジだけで取外しができます。 。採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。
タイプ一般用
付属品HDPEボトル(100、200、400mL 各1)
揚程(m)5
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。
小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。
チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
付属品PFAボトル(180mL)1個、PFAボトル用変換アダプター(PDFE製)1個
タイプオールフッ素樹脂
揚程(m)5
材質(チューブ)PTFE
詰め替えるだけでバスルームがおしゃれになるディスペンサー。「HAVE A NATURAL BATH TIME BY THIS DISPENSER」・・・お気に入りのボトルでバスタイムをもっと楽しく!。フリーハンドで書かれたようなフォント文字が、お風呂場にちょっとした遊び心をプラス。ホワイト/ブラックのシンプルで清潔感あるカラーリングに、丸文字ならではのルーズ感がかわいいデザイン。丸形のボトルで浴室をやさしく温かみのある空間に変身。容量約600mlと一般的なサイズの詰め替え容器より少し大きめ。プラスチック製なので、ガラス製と比べて割れにくく子供のいるご家庭にも安心。ポンプ部分は押しやすく、液体を吸い上げる部分もある程度の太さがあるため粘性の高いシャンプーでも快適に吸い上げられる。デザイン性にも機能性にも優れた詰め替え用ポンプボトル。使用用途に合わせて選べる、シャンプー用、コンディショナー用、ボディーソープ用の3シリーズ展
幅(mm)76
色ホワイト
容量(mL)600
高さ(mm)215
質量(g)78
奥行(mm)76
素材(容器)PET樹脂、(ポンプ)ポリプロピレン、ポリエチレン
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。
小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。
チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
1台
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)300
サイズ(cm)16.5×6
真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)500
サイズ(cm)23.5×6.5
うるおいたっぷりの泡で手肌しっとり手を洗うと同時に除菌ができる薬用ハンドソープです。ムクロジエキスとアミノ酸由来保湿剤を配合し、きめ細やかな弾力のある潤いたっぷりの泡で、すっきりと洗った後の、しっとり感が感じられます。
仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:緑色透明液体●希釈の有無:原液●香料:無し●液性:弱アルカリ性●使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等):本品の適量をとり、手指を洗浄し洗い流す●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W98×D69×H210mm●単品重量:584g
アズワン品番67-2390-09
医薬品医療機器等法医薬部外品
1ケース(12本)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
スパイシーハーブクールペンギン コンディショナー 専用容器(1L) スタイリッシュ仕様のボトルでございます。
用途容器
容量(mL)1000
商品タイプ容器のみ
1本(5本)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
スパイシーハーブクールペンギン シャンプー 専用容器(1L) スタイリッシュ仕様のボトルでございます。
用途容器
容量(mL)1000
商品タイプ容器のみ
1本(5本)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
スパイシーハーブクールペンギン ボディソープ 専用容器(1L) スタイリッシュ仕様のボトルでございます。
用途容器
容量(mL)1000
商品タイプ容器のみ
1本(5本)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
スパイシーハーブクールペンギン リンスインシャンプー 専用容器(1L) スタイリッシュ仕様のボトルでございます。
用途容器
容量(mL)1000
商品タイプ容器のみ
1本(5本)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
アラントイン(抗炎症成分)配合の手洗い剤です。なめらかで弾力のある泡がパックのように手指にくまなく密着します。また、泡がクッションになり、洗浄時の肌の摩擦を抑えながら汚れをしっかり落とします。保湿成分としてプラセンタエキス、浸透性アミノ酸GAF(ジェ
仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●吐出・噴射形状:泡状●液性:弱酸性●香料:無し●有効成分:アラントイン●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●単品サイズ:W98×D69×H210mm●単品重量:576g
アズワン品番67-2388-64
医薬品医療機器等法医薬部外品
1ケース(12本)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
医療器具の用手洗浄にプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去する中性の用手洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)
外観無色~淡黄色 透明液体
希釈原液
使用方法1適量の水を含んだスポンジなどに、洗浄剤(原液)を吐出してください。2揉んで泡立て、医療器具をブラッシング洗浄してください。3洗浄後は流水で十分にすすいでください。
材質容器(ボトル):PE /ポンプ:pp
アズワン品番63-4060-84
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
中性洗剤、食器用洗剤に使用できる、つめかえ用の計量容器です。ポンプタイプでワンプッシュ約1mLの計量ができます。小型サイズの400mLボトルです。
用途中性洗剤 業務用つめかえ計量容器
1本(400mL)
¥159
税込¥175
当日出荷
上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。
付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。
容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。
必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。
排出パイプ長さは、調節不可能です。
分解洗浄可能です。
TGK品番0007648322
吐出量(L/min)20
パイプ径(Φmm)接液:16
材質(接液部)PVDF
パイプ長(mm)排出:約280
適合容器(内高)420~700mm
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。
付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。
容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。
必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。
排出パイプ長さは、調節不可能です。
分解洗浄可能です。
TGK品番0007648321
吐出量(L/min)26
パイプ径(Φmm)接液:18
材質(接液部)PP
パイプ長(mm)排出:約260
適合容器(内高)420~700mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
洗うだけで耐久撥水コートがかかる濃縮タイプのコーティングシャンプーです。
今までにない豊富な泡立ちで汚れを落とし、同時に新配合高密着コーティング成分がボディー表面に吸着。
洗うだけで、ボディーがツルツル艶つやに仕上ります。
さらに優れた撥水効果で、雨を弾いて汚れも流れ落ちキレイな状態が持続します。
また手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業ができます。
濃縮タイプで、驚異の約20台(中型車)使用可能。
素早く簡単にコーティングができ、満足な仕上りを実現するシャンプーです。
幅(mm)101
高さ(mm)222
質量(g)880
奥行(mm)101
対応全塗装色・コーティング施工車
香りマリン
危険物の類別非危険物
特性撥水・ノーコンパウンド
1本(760mL)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
イオン活性剤が水アカを分解してスッキリ落とします。豊かな泡立ちで快適に洗車ができます。新素材エマルジョンレジンを配合、洗車するだけで超水ハジキ。専用スポンジ付き
用途自動車用シャンプー&ワックス
タイプ原液使用
摘要中型車4~5台分
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
新開発のイオン性洗浄成分とクリーニング微粒子で、ガンコな水アカもスッキリ解消!。水アカが浮き上がると同時に、強力撥水成分がボディに密着し、水アカや洗浄成分の再固着を防止するので、すすぎ時間も短縮され、残った水滴の拭き上げもラクに行なえます。
手のひらサイズのスタンダードスポンジと、大きなスポンジでは届きにくい細かい部分や、汚れがひどくこびりついた部分も洗いやすいコンパクトなスポンジの2種類を付属。
用途自動車ボディの洗浄、撥水用
付属品スタンダードスポンジ、パワースポンジ
液性弱酸性
性質水アカ落とし、撥水
危険物の類別非危険物
バケツに2プッシュ、1リットルの水を注ぐだけ!面倒な計量不要のポンプ式シャンプー。超高濃度(※)100倍濃縮で、中型車約80台分に使用可能。贅沢な泡立ちと素早い泡切れを両立、確かな洗浄力とスピーディな作業性を発揮します。気分がアガるCitrus Mangoの香りで洗車がより楽しくなります。ノーコンパウンド、中性タイプでコーティング施工車に対応。※メーカー従来品と比較
用途自動車ボディ及び外装品の洗浄用
成分陰イオン界面活性剤、香料
容量(mL)800
液性中性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
1個(800mL)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
超濃密で極上の泡立ちを実現した濃縮タイプのカーシャンプーです。
新配合トリプル洗浄成分により、かつてない濃密で弾力のあるもっちりとした立体的な泡を実現。
コーティング・ワックスを傷めにくく表面の汚れをたっぷりの泡で包み込み、やさしくスッキリ洗浄します。
また、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。
手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業できます。
濃縮タイプで、約40台(中型車)使用可能。
手やボディーにもやさしく、コーティング・ワックス施工車のメンテナンスに最適なシャンプーです。全塗装色対応(心地よいマリンの香り付き)
コーティング施工車対応(ノーコンパウンド)
幅(mm)101
容量(mL)760
高さ(mm)222
質量(g)880
奥行(mm)101
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
1本(760mL)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ