23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糸を引っ張るとボビン部分が回転するので、糸が繰り出しやすく、音が気になりません。ボビンが取り外せるので、糸の交換やボビンへの糸巻きが簡単です。ボビンの色展開も豊富で、使い分けに便利ボビンに糸を巻いたり、シャトルを2個使う作品づくりに便利なストッパーが付いています。
セット内容シャトル(1個)、ボビン(2個)、ストッパー(1個)、ワッシャー(2個) 材質シャトル/ABS樹脂、ボビン・ストッパー/ポリプロピレン、ワッシャー/ポリカーボネート
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。 ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。 吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。 便利な安全スイッチストッパーが付いています。 このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。 コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2 材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル 質量(g)240 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210 針規格DH×1/#14 糸の太さ#50
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

厚み9.2ミリのブラザーの水平釜ミシン用既成品ボビンです。
適合ブラザーZZ3-B100/B500/B600/B700/B800/B900シリーズ BS&PS-100/300/1000/3000シリーズ D8000/8800/9000W BR9500 スヌーピースタジオシリーズ ピクノシリーズ サマンサシリーズ ソレイユシリーズ PS500 K5000 P5000 M7000/7100 M3000/3100他
1個
39 税込43
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)20 糸の太さ(mm)0.6 仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) トラスコ品番813-4613 外形寸法(mm)縦128×横68×奥29 本体質量(g)96 製品質量(g)96 自動巻取糸長さ(m)8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷


トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

厚み11.5ミリの一般家庭用のミシン用です。 ボビンケースを使うミシンにも使用できます。
用途家庭用 適合ブラザーミシンの学校用。 シンガーミシンの5000・5300・5400・6400シリーズ SREクラス 7900/DXクラス QT60/300/700/7000/9000シリーズ ST9500シリーズ SH330他 ジャノメミシンのほとんどの機種に使えます。 トヨタミシンのほとんどの機種に使えます。 ジャガーミシンのほとんどの機種に使えます。 ジューキミシンのHZL-008・008N・009 AT-5800・5800N 材質ポリカーボネート 幅(mm)11.5 内径(Φmm)6.2 外径(Φmm)20.5
1個
19 税込21
当日出荷

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)赤糸巻
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。 糸の長さ(m)11 質量(g/セット)107 付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11m トラスコ品番351-4587 全長(mm)180 質量(g)107 持ち手Φ20×100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm)88(巻く部分の幅) 外径(mm)284 直径(mm)110(芯) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷


巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

シンガーの水平釜使用のモナミクラス専用のボビンです。 ボビンの上下面が丸くなっています。
用途家庭用 適合シンガーミシンで針が斜め(スラントタイプ)になっている機種 シンガー300・500・1500・1600・1700・1800クラス シンガー9210 4800C 6200N/Cシリーズ QT800/900クラス他 材質ポリカーボネート 幅(mm)10.8 内径(Φmm)6.2 外径(Φmm)20.6
1個
32 税込35
当日出荷

ミシン糸やボビンが気付いたらいっぱいで整理ができずにごちゃごちゃ…。そんな時に片づけ上手なミスターボビンが大活躍!。ミシンの上糸と下糸がセットで収納でき、探す手間が省けます!
1袋(8個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



手縫い糸3色のセット。 糸巻き(ボビン)は木製で、アンティーク風になっています。
仕様●糸の番手:50番●巻き数:150m(1色あたり)●糸巻きのサイズ:直径約23×高さ40mm●材質:糸/ポリエステル100%、糸巻き/木製●原産国:日本●※木製ボビンは天然素材の為個体差があります アズワン品番67-4754-36
1セット
2,698 税込2,968
7日以内出荷

汎用ボビン巻フロロラインがついに登場。用途は無限大。
材質フロロ ナチュラル
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(クイック下糸セット) 質量(kg)9.8 電源(V)100 消費電力(W)65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)