両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
用途工作機械、自動販売機用
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール
許容荷重(kg)400
台座径(Φmm)37
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-6
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)16
ねじ径M6
使用荷重(kg)50
寸法D(mm)5
寸法B(mm)120
ねじの呼びM6
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別スピンナハンドル
寸法A(mm)10
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途フライス盤に。
マシニングセンターに。
研磨機に。
ラジアルボール盤に。
●精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。●傾斜9度まで対応可能です。●ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途●ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。●平面(加工後)で傾斜のある加工物に。
トラスコ品番837-9540
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ねじ形状はコーススレッドと同じです。
違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。
カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。
ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5
ねじ長さ(mm)63
材質SUSU410
材質ステンレス(SUS304)
厚手のシートや人工芝などをしっかり固定します。
ハンマーなどを使用しての打ち込みが可能です。
また。先端うを書こうしている為、打ち込み作業が楽にできます。
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(cm)約15
太さ(mm)約4
1袋(20本)
¥889
税込¥978
当日出荷
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
ねじの呼びW3/8
材質スチール
トラスコ品番558-1745
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径M12
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
商品名:楽らくアンカーバンド ストロング。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。連結して長さの延長も楽らく
用途用途:トラックシートやブルーシートの固定。長物資材のまとめ。
切り幅(mm)100
折径(cm)30
関連資料(2.07MB) (1.02MB)
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-SL。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-RD。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-SWH。販売備考:Z900RS (ボルト08ロング)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-SBK。販売備考:Z900RS (ボルト08ロング)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-BK。販売備考:アルミブラック。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-BL。販売備考:アルミブルー。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-GD。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット×1個、ワッシャ×1枚
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ