66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルト
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
619 税込681
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99 コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40) 対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40) 対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤアルミ延長バー
エコ商品
アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
材質A6061 表面処理アルマイト 適合ボルト径M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライDVI延長ケーブル
エコ商品
DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つDVIケーブルを2m延長する時に用いるケーブルです。(シングルリンクモード用) ※DVIデュアルリンクモード・アナログモードでは使えません。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS信号線のみ) 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(TMDS信号線のみ) 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
ケーブル長(m)2 ホワイト(コネクタ) 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)メス インチナット(4-40) 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ各社ディスプレイ(ケーブル)DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)オスコネクタを持つDVIケーブル ケーブル外径(Φmm)71 シールド3重シールド アズワン品番64-0908-59 RoHS指令(10物質対応)対応 フェライトコアあり 変換タイプオス - メス 対応モードDVIシングルリンク
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

サンワサプライDVI延長ケーブル
エコ商品
デュアルリンク対応のDVIケーブルを2m延長する時に用いるケーブルです。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 モールドコネクタを採用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 接続が簡単なPC99ケーブルです。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です。
ケーブル長(m)2 ホワイト(コネクタ) 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種)/(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ)(ケーブル)DVI-D(24pin)オスコネクタを持つデュアルリンク用ケーブル ケーブル外径(Φmm)8.2 シールド3重シールド アズワン品番64-0866-61 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - メス 対応モードDVIデュアルリンク
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

トップ工業本管レンチ用延長ソケット
エコ商品
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。 深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。 本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに 寸法H(mm)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
エコ商品
レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。
用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用 その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ 質量(g)500 出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 駆動形式2段爪駆動 送り角度(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数48歯
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K /30HzRGB/ YCbCr4:4:4 8bitもしくは4K /60HzYCbCr4:2:0 8bitまでのHDMI信号、またはWUXGA/UXGAまでのDVI信号、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN 信号をCAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルを用いて、最長150mまで延長可能なHDMI/DVI用ツイストペアケーブル送信器です。HDCP1.4/2.2に対応しているため著作権保護された信号も延長することができます。また、本製品は小型・軽量・省エネ設計であるため、様々な場所に設置することができます。DVI/HDMI信号、RS-232C(双方向)を1本のツイストペアケーブルで最大150m延長可能。HDCP規格に準拠。コンパクト設計。HDCP1.4/2.2に対応
質量(g)500( 専用AC アダプタを含まず) 規格【DVI】Rev.1.0 シングルリンク【HDCP】Rev 1.4/2.2【RS-232C】38,400bps 以下 消費電力(W)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×25(コネクタ等突起物を含まず) 電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属) 入力信号HDMI / DVI:1系統 使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと) 出力信号CAT5 D.OUT:1系統 コネクタHDMI/DV:I HDMI TypeAコネクタ、CAT5 D.OUT/LAN:RJ-45コネクタ、RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号RS-232C( 双方向):1系統、LAN:1系統 対応解像度HDM:I 480p ~ 4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit、DVI:VGA ~ WUXGA(Reduced Blanking)/UXGA HDMI規格CEC、Deep Color、3D 対応 ARC、HEC 非対応 総延長距離(m)【70m】4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時、【100m】・4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT6A ケーブル使用時、・1080p、WUXGA/UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時、【150m】1080p/60Hz 8bit 以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時 LAN通信速度10/100Mbps、AutoMDI/MDI-X に対応
1台
54,980 税込60,478
12日以内出荷

4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit もしくは4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bitまでのHDMI信号、またはWUXGA/UXGAまでのDVI信号、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号をCAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルを用いて、最長150mまで延長可能なHDMI/DVI用ツイストペアケーブル送信器です。HDCP1.4/2.2に対応しているため著作権保護された信号も延長することができます。また、本製品は小型・軽量・省エネ設計であるため、様々な場所に設置することができます。 。DVI/HDMI信号、RS-232C(双方向)を1本のツイストペアケーブルで最大150m延長可能。HDCP規格に準拠。コンパクト設計。HDCP1.4/2.2に対応
質量(g)500( 専用AC アダプタを含まず) 規格【DVI】Rev.1.0 シングルリンク【HDCP】Rev 1.4/2.2【RS-232C】38,400bps 以下 消費電力(W)7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×25(コネクタ等突起物を含まず) 電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属) 入力信号CAT5 D.IN:1系統 使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと) 出力信号HDMI / DVI:1系統 コネクタHDMI/DV:I HDMI TypeAコネクタ、CAT5 D.OUT/LAN:RJ-45コネクタ、RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号RS-232C( 双方向):1系統、LAN:1系統 対応解像度HDM:I 480p ~ 4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit、DVI:VGA ~ WUXGA(Reduced Blanking)/UXGA HDMI規格CEC、Deep Color、3D 対応 ARC、HEC 非対応 総延長距離(m)【70m】4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時、【100m】・4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT6A ケーブル使用時、・1080p、WUXGA/UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時、【150m】1080p/60Hz 8bit 以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時 LAN通信速度10/100Mbps、AutoMDI/MDI-X に対応
1台
54,980 税込60,478
12日以内出荷

4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・延長器です。受信したHDBaseTを再延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。CAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルにて、機器間を最大150mまで延長して接続することができます。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号に対応。HDCP1.4/2.2に対応。最長150mまでの延長が可能。HDMI出力と、再延長可能なHDBaseT出力の2分配出力を実装
仕様【ピクセルクロック】25~297MHz 質量(g)750(専用ACアダプタを含まず) 規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下 消費電力(W)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×44(コネクタ等突起物を含まず) 電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属) 入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応) 使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80%(結露しないこと) 出力信号CAT5 D.OUT:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)、DVI/HDMI:1系統 コネクタCAT5 D.IN、CAT5 D.OUT、LAN:R J-45 DVI/HDMI:TYPE Aコネクタ、RS-232C:D SUB9ピン(インチネジ オス座) RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号RS-232C(双方向):1系統、LAN:1系統 HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit 総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K通常モード、CAT6Aケーブル使用時)、100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時) LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B91 質量(g)145 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B57 質量(g)150 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B48 質量(g)60 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B75 質量(g)250 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A25 B35 質量(g)17 タイプBJ610 F10 DM6×1 C10 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B62 質量(g)155 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B93 質量(g)250 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B105 質量(g)375 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B45 質量(g)35 タイプBJ610 F13 DM8×1.25 C13 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B42 質量(g)20 タイプBJ610 F10 DM6×1 C10 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B80 質量(g)255 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B50 質量(g)95 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B80 質量(g)290 タイプBJ610 F30 DM20×2.5 C30 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B100 質量(g)370 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B68 質量(g)165 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A40 B53 質量(g)45 タイプBJ610 F13 DM8×1.25 C13 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B66 質量(g)95 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A20 B30 質量(g)13 タイプBJ610 F10 DM6×1 C10 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A100 B130 質量(g)580 タイプBJ610 F30 DM20×2.5 C30 E40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A25 B38 質量(g)25 タイプBJ610 F13 DM8×1.25 C13 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B105 質量(g)430 タイプBJ610 F30 DM20×2.5 C30 E40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B42 質量(g)20 タイプBJ610-SUS F10 DM6×1 C10 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B45 質量(g)40 タイプBJ610-SUS F13 DM8×1.25 C14 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B93 質量(g)250 タイプBJ610-SUS F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷