用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM8
強度区分A2-70
用途接続全般用
ねじサイズM5
種別全ねじ
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM5
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM5
種別全ねじ
材質SUS XM7
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理無し
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理無し
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半ねじ
ねじの呼びM12
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ1.75
表面処理エコートWH処理
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼
強度8.8相当
硬度HRC40
ねじ精度(JIS)6g
表面処理黒色酸化被膜
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分14.9
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SUS XM7
ねじピッチ0.8
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)8.5
表面処理無し
寸法B(mm)4
寸法C(mm)4.58
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1.3
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理無し
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM3
材質SCM435
長さ(mm)12
色シルバー
質量(g)0.9
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM3
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
種別全ねじ
材質SCM435
長さ(mm)10
色シルバー
質量(g)2.9
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじサイズM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用
ねじサイズM6
材質SWCH
色ブラック
表面処理三価クロムメッキ(黒)
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM10
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM10
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ
材質SCM435
長さ(mm)50
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状低頭六角穴付
頭部径(Φmm)13
六角穴対辺(mm)5
性質【機械的】ISO 898/1-13
頭部高さ(mm)5
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
首下長さL(mm)50
ねじの呼びM8
強度区分CLASS12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d1M8
1パック(2本)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM10
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM10
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)1
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(55本)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理無し
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)17
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUS XM7
長さ(mm)8
質量(g)2.6
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理無し
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70
ねじサイズM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47
税込¥52
5日以内出荷
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
頭部形状六角穴付ボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM3
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM3
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ