材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ボルト径M14
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9622
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)103
幅(mm)36
質量(kg)0.48
高さ(mm)22
適合ボルト径M14
口金高さ(mm)9
1セット
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
部品名称ボルト M14X25L
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.18MB)
図解NoMPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.15、MPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.15、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.15、MPM-1350H 車台,シート関係部品_No.19、MPM-950 車台関係,草刈用部品_No.15、MPM-1350HB 車台,シート部品_No.19、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.19、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.19、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.19
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
トラスコ品番837-9623
1セット
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
規格M14X35
部品名称6カクボルト M14X35
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.14MB)
図解NoBSM-1220L-DC センタブーム部品_No.38、BSM-820L-DC センタブーム部品_No.38、BSM-830SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.14、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション1 スプレーガイダンス部品_No.10、BSM-1100L センタブーム部品_No.43、BSM-640SLT-B 12M ブーム取付台部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.14、MJI-1010 動力噴霧機(Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.36、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M ブーム取付台部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.14、MHL351A 足回り関係部品_No.85、MHL351A 操作関係部品_No.56、BSM-630SLT-BC ブーム取付台部品_No.13など
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
規格M14X40
部品名称6カクボルト M14X40
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.57MB) 展開図19(1.57MB) 展開図20(1.57MB) 展開図21(1.15MB)
図解NoKBM-502D センタブーム ノズル部品_No.21、CBM-520SLT-B ターンブーム ノズル部品_No.28、KBM-500D-1 センタブーム ノズル部品_No.21、MJI-1010 入力軸部品_No.4、GB1001AG フレーム部品_No.5、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.3、MJI-1000 入力軸部品_No.4、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.3、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.7、BSD-5000L センタブーム部品_No.3、GB1001BG フレーム部品_No.8、SSA-S600 1996ネン カウンタシャフト部品_No.7、KBM-503D センタブーム ノズル部品_No.20、CGA-6 動噴クラッチ カウンタシャフト部品_No.3、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.3、KBM-500D-1(改訂版) センタブーム ノズル部品_No.21、BLM-30 アーム部品_No.22、KBM-501D センタブーム ノズル部品_No.21、GB1001AD フレーム部品_No.5、KBM-500D センタブーム部品_No.8、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.3
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
規格M14X45
部品名称6カクボルト M14X45
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.57MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.57MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.57MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.35MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.15MB)
図解NoBSM-820L-2 センタブーム部品_No.26、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.36、BSM-1550L-22AUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.19、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.36、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、GX-1500J カウンタシャフト 1部品_No.4、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 開閉シリンダ部品_No.19、VSM110-15K 油圧モータ部品_No.19、BSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、BSM-820L-D センタブーム部品_No.36、BSM-1020L センタブーム部品_No.26、BSM-820L センタブーム部品_No.26、CGD-610NR 伝導装置部品_No.4、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.17、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.33など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7962-07
1本
¥885
税込¥974
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)35
線径(Φmm)14
使用荷重(kg)490
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質軟鋼線材(SWCH)
タイプ全ねじ
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
JIS規格JIS B1180
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7961-76
1本
¥475
税込¥523
翌日出荷
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法B2(mm)50
寸法B1(mm)17
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法B2(mm)160
寸法B1(mm)17
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)17
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ