材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
種類差込形電線コネクタ
エスコ品番EA539FC-1
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
種類差込形電線コネクタ
エスコ品番EA539FC-2
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ
エスコ品番EA539FC-4
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ
エスコ品番EA539FC-3
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
用途ボルト型コネクタはねじ構造の要領でナットを締付、電線同士を接続します。
種類T形コネクタ
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
種類T形コネクタ
低圧および高圧銅線で張力のかからない箇所での接続に使用します。
スプリング内蔵で締付の緩みを防止します。
規格【電力会社規格適合】北海道、東北、北陸、中国、四国、九州
取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
関連資料(0.17MB)
高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅
最大締付トルク(N・m)19.6
高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番455-8855
適合機種イズミ油圧工具
種別T型コネクタ
質量(kg)0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)85
シリーズGF
1個
¥638
税込¥702
当日出荷
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。
電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル
温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと
種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと
耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)122
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)93
1個
¥407
税込¥448
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。
耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)114
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
5°屈折させて連結するコネクタです。
シューターのガイド導入部などに。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)47
シリーズGF
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
グリーンフレームW用の連結コネクタです。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)120
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
アルミボルト仕様に変わりました。
旧アイテムNo.GFJ-215
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)78
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。
位置調整も簡単に行えます。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)64
シリーズGF
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書
種別デジタル絶縁抵抗計
定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500
全長(m)約1.8(アースリード(黒))
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29
抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k
表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)
使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)
絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M
許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
定格電流(mA)1~1.2
導通チェック30Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載
関連資料単品カタログ(0.4MB)
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。
ボルトを締めることによって角度が固定されます。
アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ
質量(g)143
シリーズグリーンフレームN
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。
アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ
質量(g)140
シリーズグリーンフレームN
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
高圧供給需要家受電室、キュービクル、またはこれに類する場所において、モールド型PCTと需要家側配線等を、ボルト型コネクタにより、松葉形に接続する部分に使用するものです。
材質ポリエチレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。
ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。
インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。
ワイヤー長(mm)2
ワイヤー径(Φmm)5
セット内容本体×1鍵×2
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番64-0854-83
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。
ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。
インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>
仕様●セット内容:本体×1カギ×2●直径:5.0mm●全長:2.0m
アズワン品番65-2310-87
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
シリーズGF
1個
¥9
税込¥10
当日出荷
StarTech.com製ノートパソコン用ドックDK30A2DHおよびDK30ADDの交換用アダプタ。DK30A2DHまたはDK30ADDの電源を交換、またはスペアとして購入。N型バレルコネクタ、20ボルト2アンペア以下の電源を使用する電子機器に幅広く対応。スペア電源アダプタを常備し、基幹装置のダウンタイムを回避
用途故障紛失したACアダプタを交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
関連キーワード
1
2
次へ