80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体)PA 表面処理(本体)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 材質SUS301-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用) 材質ステンレス 形状CA止め輪
1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(150個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別半ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ピン径(Φmm)d:3 呼び径D(mm)4
1パック(1300本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 適合機種M3 材質SUS301-CSP 質量(g)0.1 表面処理テンパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
欠品中

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体)BSBM 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部おねじ 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(28個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
1個(5g)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。 材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール ピン径(Φmm)d:3
1パック(1300本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。 材質ステンレス製 吊車単車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱着が容易に行えます。 はめ込む軸径が呼び寸法になります。 穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
1セット(15個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。 材質ステンレス
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリーンの補強金物。化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインに。一人でも取り付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
用途スクリーン補強金物 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ特殊ビスコン5×32mm サイズ(mm)40
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

スクリーンの補強金物。化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインに。一人でも取り付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
用途スクリーン補強金物 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ特殊ビスコン5×32mm サイズ(mm)36
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

イマオコーポレーションRWK ノブ付きロッド
エコ商品
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
1袋(10個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

シャフトや棒状のネジに取り付けた、車輪やナットが抜け出さないように止めるための部品です。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があり、折り曲げて使用。
材質スチール 種類割ピン
1パック(150個)ほか
529 税込582
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンRピン 少量パック
エコ商品
ボルト、シャフトなどのピン穴に差し込んで、回り止め、抜け止めとして使います。R形中央部が挿入される円筒部の半径に等しいものが適正サイズです。取り付け、取り外しが容易です。ステンレス鋼(SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、シャフト、パイプ(Φ12用以下)に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。 材質ステンレス鋼(SUS304系) 外径D(Φmm)最大:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
140 税込154
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
759 税込835
当日出荷

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 質量(g)1080 適合つかみ厚(mm)6~37
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 適合つかみ厚(mm)6~65
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
使用温度範囲(℃)-54~204 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性
1本(6mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトや棒状のネジに取り付けた、車輪やナットが抜け出さないように止めるための部品です。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があり、折り曲げて使用。
材質ステンレス 種類割ピン
1パック(130個)ほか
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
タイプLSK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)