ロングナットです。スタッドボルト用、継ぎ足しナットです。
用途スタッドボルトの継ぎ足しに。
適合ボルト径M8
トラスコ品番368-3486
高さ(mm)22
二面幅(mm)13
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
材質ステンレス(SUS303Cu)
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト同士を連結(継ぎ足し)する場合に使用します。
適合ボルト径W3/8×2
許容静荷重(N[kgf])98(10)
1セット(10個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC23~31
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
長さ(mm)1284
幅(mm)340
消費電力(W)32.5 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)156.6 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5090
明るさ(Lm)5090
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)85
調光の可否可
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC30~35
ピッチ並目
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼
表面処理デュラルコート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1台につき2セット(4本)必要です。
用途アジャスター付き ボルト径:3/8w ※ポールの継ぎ足しはできません。
材質スチール製 粉体塗装
ポール径(Φmm)25.4
1台につき2セット(4本)必要です。
用途アジャスター付き ボルト径:3/8w ※ポールの継ぎ足しはできません。
材質スチール製 粉体塗装
ポール径(Φmm)25.4
ラックを1台組み立てるのに2セット(4本)必要です。スチール棚、スチールカゴなどと組み合わせて、お好みの展開を実現。
用途アジャスター付き ボルト径:3/8w ※ポールの継ぎ足しはできません。 ※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。 キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
材質スチール製 クロームメッキ
ポール径(Φmm)25.4
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
幅(mm)股:435
全長(mm)1250
質量(kg)2.9
材質(本体)溶融亜鉛メッキ
適合マスト径(Φmm)継ぎ足し:25~32
マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード