27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

ダンパーストッパークランプ モノタロウ 動画あり
オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用 ハンドル長さ(mm)64
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VM
エコ商品
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質 仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ ストローク74 質量(g)93 種類オイルダンパー 最小長(mm)161 シリンダー径(Φmm)15 ロッド径(Φmm)6 最大長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスが抜けてしまったボンネットダンパーのかわりやゲートの固定に。
材質アルミ・ラバー 長さ(mm)540~最大1210
1本
1,798 税込1,978
当日出荷


ボンネットフードやテールゲート等の弱った油圧ダンパー使用時の、自然降下を防止する事が出来ます。ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製。
用途ボンネットフード・テールゲート等の油圧ダンパー。 材質本体:アルミニウム ボルト:スチール(先端のみ真鍮) 適合シャフト径(Φmm)13まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フォークリフト用補修部品
メーカー三菱 純正品番91212-13200相当品
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷



ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷


シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
2,498 税込2,748
欠品中

用途ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフト14まで
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

エンジンメンテナンスやテールライトの交換時に使用。ダンパー使用のボンネット、リヤゲートをしっかりと固定できる便利な工具です。ダンパーが傷つかない材料を使用。安心して作業が出来ます。
材質アルミ 幅(mm)43 高さ(mm)64 質量(g)115 適合径(Φmm)最大13
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

VR001 シフティ・シャフト ビッグ 動画あり
ボンネットの微調整・ペダルの固定に レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!
用途ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可) ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用) 仕様スベリ止め凸凹パッド 使用方法1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。 寸法(mm)最短時550、最長時1100 質量(g)960 耐荷重(kg)20 危険物の類別非危険物
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)