146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm)10~45 適合径(Φmm)100 適合ボンベ直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240 材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき) 寸法(mm)140×30×70 アズワン品番3-6771-01 取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。 アズワン品番9-143-01 クランプ取付幅(mm)30~50 適合ボンベ直径250~320mm
1個
10,098 税込11,108
当日出荷

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01 材質鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m)1 クランプ幅(mm)22~55 適合径(Φmm)250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11 材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン) 適合ボンベΦ150~Φ240mm
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン 収納数1 適合径(Φmm)ボンベ:100~240 アズワン品番4-2742-01 耐震性震度6強相当
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

1個
9,390 税込10,329
10日以内出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LPガス容器2本まで同時に固定できます。
用途LPガス容器の転倒防止 材質SWRM 長さ(mm)1640 質量(kg)約0.5
1本
439 税込483
3日以内出荷

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
1個
39,700 税込43,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm)20 穴径(Φmm)(ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッドを傷つけないように固定部にゴムを貼っています。
仕様2ヶ所固定 適合500mL用 材質スチール 質量(kg)2.2 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×200×460 松吉医科器械コード24-4280-00
1個(500L)
14,980 税込16,478
7日以内出荷



ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装) 穴径(Φmm)(土台)13
1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のベルトによりボンベをしっかり固定できます。
材質スチール(PE(ポリエチレン)コーティング) 寸法(mm)約148×163×458 アズワン品番8-2256-13 接続径接続可能ボンベ:最大100mm 取付可能パイプ径(Φmm)25
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1台
19,300 税込21,230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本 適合径(Φmm)120/240 付属品ベルト8本 材質40×40鋼管赤色焼付塗装 質量(kg)26 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mm アズワン品番8-3061-13
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 適合ボンベΦ140×H990mm)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質ステンレス(SUS304)
1台
125,000 税込137,500
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 寸法(mm)約1020×360×1090 質量(kg)約32 架数6000Lまたは7000L×3本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-06 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 架数1500L×1本架け 質量(kg)約6 寸法(mm)約260×260×670 適合ボンベΦ140×H990mm) アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-01
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090 架数6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 材質スチール 質量(kg)約24 アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 寸法(mm)約420×360×1090 質量(kg)約15 架数6000Lまたは7000L×1本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-04
1個
16,600 税込18,260
当日出荷




水本機械製作所ステンレス チェーンホルダーセット
エコ商品
トラスコ品番849-0319 材質ステンレス(SUS304) 内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本) 質量(g/袋)285 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

材質スチール 質量(kg)約1.3 グリーン タイプ1ヶ所固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×155×450 適合容量(L)500用 松吉医科器械コード23-7450-00
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷


FRP300Lボンベ用。
材質スチール 質量(kg)1.9 シロ タイプ2ヶ所固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×215×310 適合容量(L)300用 松吉医科器械コード24-6563-00
1個
18,390 税込20,229
7日以内出荷

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

テラオカ(ANEX)ボンベスタンド
エコ商品
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm) 仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立 スタンド:ホワイトアイボリー 板厚(mm)底:3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000 パイプ径(Φmm)25 材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

テラオカ(ANEX)ボンベスタンド
エコ商品
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm) 仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立 スタンド:ホワイトアイボリー 板厚(mm)底:3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000 パイプ径(Φmm)25 材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
70,980 税込78,078
21日以内出荷

47Lボンベ用の架台です。 アンカー固定用の穴が開いています(アンカーは付属していません)。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ボンベスタンド
収納するボンベの数に合わせて連結して機能的に使用できます。 ボンベを出し入れしやすいように、固定リングの入り口を斜めにカットしています。
用途500Lボンベ用 仕様【固定リング内面】吸音スポンジ付き、【底面】消音シート貼り 付属品連結金具×2個 材質スチール(メラミン焼付塗装) 径(Φmm)【ボンベ固定リング内寸】108
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。
接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前扉式ですので、約8cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。 クッションラバー付き。
用途500Lボンベ×1本用 材質スチール(焼付塗装) 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×370 リング内径(Φmm)【ボンベ固定リング】107 アズワン品番7-4111-01
1個
19,800 税込21,780
15日以内出荷