LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)8.5
内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330
寸法h(mm)318.5
適合ボンベLPガス屋内用
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
LPガス容器2本まで同時に固定できます。
用途LPガス容器の転倒防止
材質SWRM
長さ(mm)1640
質量(kg)約0.5
1本
¥439
税込¥483
3日以内出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質スチール
ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。
両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。
ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。
エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。
置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。
ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
用途トーチボンベの転倒防止。
材質樹脂(P.E)
幅(mm)98
高さ(mm)28
質量(g)18
奥行(mm)88
傾斜角度(°)5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番9-143-01
クランプ取付幅(mm)30~50
適合ボンベ直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)9
内径寸法(Φmm)330
寸法h(mm)310
適合ボンベLPガス10kg
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)10~45
適合径(Φmm)100
適合ボンベ直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
2本のガスボンベをしっかり固定します。
取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。
細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11
材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)
適合ボンベΦ150~Φ240mm
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01
材質鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)1
クランプ幅(mm)22~55
適合径(Φmm)250
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
適合径(Φmm)140(高さ990mm)
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)(土台)13
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
トラスコ品番849-0319
材質ステンレス(SUS304)
内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本)
質量(g/袋)285
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
日進医療器製車いす用オプション。
転倒防止装置付。
KF-23JはNEOシリーズ、NEOαシリーズの自走用、KF-23Hは介助用に対応しています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
日進医療器製車いす用オプション。転倒防止装置が付いているので、重いボンベを搭載した際の後転を防ぎます。NEOシリーズ対応(NEO-1、NEO-0、NEO-レザー、NEO-1W)。
材質スチール
質量(kg)1.58
高さ(mm)ボンベ収納部/220
適合範囲Φ105~130mmの酸素ボンベ
松吉医科器械コード24-6599-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。
転倒防止・安全使用!
用途パワートーチの転倒防止・安全使用!
トラスコ品番835-7660
材質樹脂
本体質量(g)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ガスボンベなどの転倒防止に!
長さ(m)1
トラスコ品番744-5423
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
内径(Φmm)7×27
線径(Φmm)4.8
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガスボンベ等の転倒防止に用います。
長さ(mm)800
寸法(mm)50~55(固定具)
架数1
適合径(Φmm)320
1本
¥8,990
税込¥9,889
6日以内出荷
一般高圧ガス容器を転倒から保護するためのものです。
用途一般高圧ガス容器の転倒防止
質量(kg)18.5
内径寸法(Φmm)240
寸法h(mm)1020
適合ボンベ一般高圧ガス
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
寸法(mm)約1020×360×1090
質量(kg)約32
架数(ボンベ)6000Lまたは7000L×3本架け
適合径(Φmm)230(高さ1300~1600mm)
アズワン品番4-2859-06
1個
¥29,400
税込¥32,340
当日出荷
LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)20
内径寸法(Φmm)380
寸法h(mm)1020
適合ボンベLPガス50kg
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)10
内径寸法(Φmm)330
寸法h(mm)610
適合ボンベLPガス20kg
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
転倒防止のために、サイドレールに固定できる固定ホルダーが付いたボンベキャリーです。
低重心タイプで安定感があります。
キャスター径(Φmm)70(ストッパーなし)
仕様500Lボンベ1本用
材質本体/スチール、グリップ/合成ゴム
質量(kg)4kg
内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ105mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×750~990
取付可能寸法(mm)20~42mmの丸・角パイプ
アズワン品番8-2652-01
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌々日出荷
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン
収納数1
適合径(Φmm)ボンベ:100~240
アズワン品番4-2742-01
耐震性震度6強相当
1個
¥7,990
税込¥8,789
10日以内出荷
カセットガス式パワートーチが安定して置くことができます。
用途カセットガス式パワートーチの転倒防止・安全使用!
トラスコ品番835-7659
材質樹脂
本体質量(g)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090
架数6000Lまたは7000L×2本架け
適合ボンベΦ230mm、高さ1300~1600mm
材質スチール
質量(kg)約24
色黒
アズワン品番4-2859-05
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
適合ボンベΦ230mm、高さ1300~1600mm
寸法(mm)約420×360×1090
質量(kg)約15
架数6000Lまたは7000L×1本架け
アズワン品番4-2859-04
1個
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
架数1500L×1本架け
質量(kg)約6
寸法(mm)約260×260×670
適合ボンベ140mm・高さ990mm
アズワン品番4-2859-01
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
転倒防止チェーン(2ヶ所)付。
サンソ・チッソ用ボンベ(10Lまでのボンベ)保管・移動用に。
寸法(幅W×高さH)(mm)(車体)165×1100
使用車輪(Φmm)150
使用ガス酸素
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。
付属品コンセプトブック×1、収納袋×1
質量(kg)5.7
安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置
点火方式圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39
燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分
発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690]
着脱方式レバー式
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。
壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240
材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)
寸法(mm)140×30×70
アズワン品番3-6771-01
取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。
転倒防止用チェーンの固定。
トラスコ品番208-1048
セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本
寸法T(mm)2
アズワン品番64-8715-56
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止
材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂
ベルト長さ(cm)50~185
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止
材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂
ベルト長さ(cm)50~185
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
強力磁石のチカラで、しっかりキャッチ。ガストーチの転倒を防ぎます。
強力磁石を内蔵したガストーチの転倒防止用スタビライザー(安定台)です。
用途スタビライザーに内蔵された強力磁石により、ガスボンベを吸着し、転倒しにくくなる。
材質本体上部/ステンレス、本体下部/樹脂、磁 石/ネオジウム磁石
質量(g)92
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ