102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:15.5 レッド 全長(cm)258 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

適合EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント エスコ品番EA915R-11 材質アルミ 寸法(mm)260×380×460(H) 質量(kg)1.78
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:22.5 レッド 全長(cm)265 チューブ径(Φmm)350 全幅(cm)132
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。 セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に 人数2 材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)約1900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
1台
3,998 税込4,398
欠品中

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 材質ビニロン帆布製
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブのサイド部分まで1,100デシテックスの強靱なクロスを2重貼りしました。岩場や磯、浮遊物の多い災害時などでもダメージを気にせず使えるタフ仕様です。抵抗の大きなボートカバーに比べ、スマートかつ軽量で高速走航も魅力です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 種別予備検査 無 関連資料(30.78MB)
1セット
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品 付属品Oリング 適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様ロープ付 エスコ品番EA915R-2 質量(kg)4.5 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)20
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

なだらかなバウアップで走航性抜群のスポーツローイング。板底愛好家の方にはスパイクブーツでも安心の全面底板を採用しております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数4 ライトグレー 全長(mm)2650 全幅(mm)1290 最大積載量(kg)370 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 関連資料(30.78MB)
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。 付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む) 電圧DC12 連続使用時間(分)最大30 消費電流(A)6.7(最大7.1) 最大圧力(MPa)40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
239 税込263
7日以内出荷

アキレスゴムボート
フィンにより走行時の安定性を向上させる。フィンは2箇所に付いています。(取付式)
用途「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデルにフィンが付属するモデル。入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。 レッド 全長(cm)258 保証期間1年 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123 収容人数4人
1台(1台)
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクト設計。ゴムボート・浮き輪などの空気入れ専用ノズルです。
最高使用圧力(MPa)0.7 本体寸法(mm)約106×29×29 本体質量(g)約73
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

シナジーインターナショナルゴムボート パプリカ
『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。
用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ 形式キール:エアキール+ダイナキール 出力トランサムS(PS) 適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲 幅(cm)船内:70 底形状高圧エアフロア チューブ径(Φmm)400~450 全幅(cm)150 気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア) 馬力2または5(一定の水域の場合)
1組
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

根強い人気のKEDは、モダンなフォルムの板底ローボート。 550デシテックスのボート布を用いたチューブの径はローボートクラス最大の35cm。 強さと安定性に優れ、ボートカバーは不要です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 全幅(mm)1290 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 関連資料(30.78MB)
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷

モダンなフォルムの板底ローボート。 ダイナキール付きで、ローイングのスピードが抜群です。強さと安定性に優れ、ボートカバーは不要です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 全長(mm)2250 ライトグレー 全幅(mm)1290 最大積載量(kg)200 人数2 関連資料(30.78MB) 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

エアーダスターに直接 接続可能。
用途空気入れや吹き飛ばしに。 材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ねじ径G1/8(PF1/8) 最高使用圧力(MPa)1
1セット(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

チューブ本体と底布に強靭な1,100デシテックス素材を使用。チューブのボトムは2重貼りとなり鉄壁の強度を誇ります。ボートカバーに比べ、圧倒的にスマートで水の抵抗もありません。岩場や浮遊物に強く、災害時にも頼りになるモデルです。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 オレンジ 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 関連資料(30.78MB)
1セット
129,000 税込141,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブのサイド部分まで1,100デシテックスの強靱なクロスを2重貼りしました。岩場や磯、浮遊物の多い災害時などでもダメージを気にせず使えるタフ仕様です。抵抗の大きなボートカバーに比べ、スマートかつ軽量で高速走航も魅力です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別予備検査 有 関連資料(30.78MB)
1セット
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボートクロスはプレミアムクラスと同等。チャームポイントは浮力が大きいビッグスターン。 そして船内幅は広々使えるよう76cmも確保しました。 広い船内スペースが確保されたオレンジペコでゆったりと釣りをお楽しみいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数5 全幅(mm)1560 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別予備検査 有 関連資料(30.78MB)
1セット
329,800 税込362,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイクラフトゴムボート RedCap310
『ゴムボート RedCap310』は、2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になった製品です。船内幅は74cmのワイドサイズに、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。この軽さで4~5人乗りを実現しています。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ 形式キール:エアキール+ダイナキール 出力6トランサムS(PS) 適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲 最大積載量(kg)460 人数定員:4 寸法(cm)(全長)310(全幅)155(チューブ径)40~47(船内長)230(船内幅)74 底形状高圧エアフロア 気室数4(チューブ本体3・エアフロア)
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイクラフトゴムボート RedCap333
『ゴムボート RedCap333』は、2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になった製品です。船内幅は74cmのワイドサイズに、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。この軽さで4~5人乗りを実現しています。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ 形式キール:エアキール+ダイナキール 出力6トランサムS(PS) 適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲 最大積載量(kg)520 人数定員:5 寸法(cm)(全長)333(全幅)155(チューブ径)40~47(船内長)2535(船内幅)74 底形状高圧エアフロア 気室数4(チューブ本体3・エアフロア)
1台
279,800 税込307,780
21日以内出荷

ミニマムサイズながら1インチ当たり26×28本、1,100デシテックスの基布を使用。軽量なエアフロア仕様で置き場も選ばず、置きっ放しにも耐える、タフで使い勝手抜群のテンダーです。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 種別予備検査 無 関連資料(30.78MB)
1セット
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボートクロスはプレミアムクラスと同等。チャームポイントは浮力が大きいビッグスターン。 そして船内幅は広々使えるよう76cmも確保しました。 広い船内スペースが確保されたオレンジペコでゆったりと釣りをお楽しみいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数5 全幅(mm)1560 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別予備検査 無 関連資料(30.78MB)
1セット
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波風の影響を受けにくいテーパーフォルムにチューブ径44cmのスターン。合理性と優美さを両立させるジョイクラフトデザインの粋です。グランド315Wは、広い船内スペースが自慢。さらにモーターマウントもセットでき、釣りの使い勝手が大幅にアップ。アングラーは要注目です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 レッド 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別予備検査 無 関連資料(30.78MB)
1セット
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波風の影響を受けにくいテーパーフォルムにチューブ径44cmのスターン。合理性と優美さを両立させるジョイクラフトデザインの粋です。グランド315Wは、広い船内スペースが自慢。さらにモーターマウントもセットでき、釣りの使い勝手が大幅にアップ。アングラーは要注目です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 レッド 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別予備検査 有 関連資料(30.78MB)
1セット
329,800 税込362,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広フロアで実用性に優れながら、外観は非常にスタイリッシュ。船尾の船底部分を伸ばすなど浮力を保ちつつ、スリムな形を実現。もちろん100キロパスカル超高圧フロアで走りも最上級です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別予備検査 有 関連資料(30.78MB)
1セット
389,800 税込428,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイクラフトゴムボート RedCap285
『ゴムボート RedCap285』は、1人釣行のプレミアム艇です。2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になりました。船内幅は74cmのワイドサイズになり、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上がっています。この軽さで4~5人乗りを実現している点も魅力的です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ 形式キール:エアキール+ダイナキール 出力6トランサムS(PS) 適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲 最大積載量(kg)400 人数定員:4 寸法(cm)(全長)285(全幅)155(チューブ径)40~47(船内長)210(船内幅)74 底形状高圧エアフロア 気室数4(チューブ本体3・エアフロア)
1台
249,800 税込274,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空洞効果と空気揚力を発生させるオリジナルのトリマラン構造は、100キロパスカルの超高圧フロア(JES-383、404のエアフロアは100ミリ厚)と相まって、ショックレス&高速走航を実現します。さらに2020年からボート布にドイツ製新素材を採用し、さらなる進化をとげております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 種別予備検査 有 関連資料(30.78MB)
1セット
389,800 税込428,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度織りのボート布で剛性に優れ、水の抵抗を受けにくく、操作性の高い設計が速さの秘密。老若男女を選ばず圧倒的なパフォーマンスを楽しめます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数2 グレー 最大積載量(kg)270 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 関連資料(30.78MB)
1セット
96,980 税込106,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。 入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。 手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
仕様【最大搭載人数】2人 付属品フットポンプ・リペアキットセット・他 全長(mm)2130 全幅(mm)1220 保証期間1年(本体) 総質量(kg)15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

1個
439 税込483
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。カヤック325は、幅を340より5cm広げ、より安定感がアップし、安全です。エンジン、パドルどちらでも楽しめ、流行りのサップとしても使用できます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数2 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 種別カヤックボート 関連資料(30.78MB)
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強度の高いボートクロス(550デシテックス&40×40本の高密度織)、大きなチューブ径による小さなトランサム、V型エアフロアによって、驚きの軽量化を実現! ポシェットのようにどこにでも持ち運んでいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 アイボリー 全幅(mm)1410 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 種別ラ ポッシュ 関連資料(30.78MB)
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)