409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け ねじの呼びM4 材質スチール、表面処理:ユニクロ処理 下穴径(Φmm)9 外径(mm)6.8 セット内容共回り防止レンチ
1セット(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤 白色 規格JAIA 4VOC基準適合 JIS規格JIS A5538 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分 外観白色ペースト 標準塗布量300g/m2 粘度(Pa・s)450 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 白色 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 規格JAIA 4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分 粘度(Pa・s)260 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。 速乾タイプで作業性に優れます。 広範な被着材への接着性に優れています。 ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。 マスチック形で垂れが少ない。 一液・常温硬化タイプで使いやすい。 無溶剤なので安心でにおいが少ない。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。 ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。 仕様TI値:6.2 白色 容量(mL)3330 JIS規格JIS A5538 主成分変成シリコーン樹脂 使用の目安壁面:0.8本、天井面:1本 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内 密度(g/cm3)1.33 外観白色ペースト 張付け可能時間(分)夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内 粘度(23℃)(Pa・s[P])220 硬化時間(時間)24 粘度(Pa・s)220 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。 ねじの呼びM4 材質スチール、表面処理:ユニクロ処理 長さ(mm)36.5 ねじ長さ(mm)43.5 下穴径(Φmm)9.0 外径(mm)6.8 トラスコ品番835-6917 セット内容共回り防止レンチ 質量(g)337 適合板厚(mm)9~13 2018年トラスコ掲載ページ2 0548
1セット(40本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600 JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号 密度80kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上 熱伝導率(W/mk)0.044以下
1箱(4枚)ほか
19,420 税込21,362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸面、ボードそり面にも接着性良好な強力両面テープです。 接着剤ボードロックとの組み合わせで使用いただけます(HS工法)。 ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着性が良好です。 テープの手切れ性に優れています。 作業が簡単で確実・安全で、接着剤を併用することにより長期に渡り安定した接着性を保持します。
用途建築現場での石膏ボード、けい酸カルシウム板、合板、木材などの各種ボードと下地材との接着。 各種ボードの仮固定(ボードロック硬化までの仮接着)。 主成分アクリル 外観 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 種別ポリエチレン発泡体テープ 主なワークパーツ 材質ポリエチレン発泡体テープ 幅(mm)20 長さ(m)10 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1巻ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。 仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ 成分変成シリコーン系樹脂 容量(mL)333 JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 標準塗布量セラール3×8サイズ/1本 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)4 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 頭部径(Φmm)13.5 全長(mm)26 トラスコ品番356-8822 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷






供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ サイズ14×27mm 材質6ナイロン+ガラス繊維入り 適合材石こうボード
1袋(2個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート 材質スチール 適合材中空壁
1パック(25本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9.0 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本人向けロックアウトシステム。ロックアウト導入時や入構教育の必需品。ロックアウトの成功は事前教育を行う事を行うかどうかで決まります。 iPaTトレーニングボードは作業者全員がロックアウトシステムを完全にマスターするための実践教育ボードです。 現場で実際に遮断しなければならない機器がボードに配置されており繰り返しトレーニングすることで遮断作業の確実性が高まります。 安全教育、新人研修、 入構教育、 安全道場等でお役立て下さい。ロックアウトを成功させる為の入り口として必須アイテムです。
用途ロックアウト教育用ボード。ロックアウト導入時や新入社員研修、外部作業者の入構教育等に活用ください。 セット内容電気関係:KEYスイッチ2種、押しボタン2種、ブレーカー1種、外部ハンドル1種、セーフティプラグ1種、非常停止ボタン1種、水・流体関係:ボールバルブ1種、ゲートバルブ1種、ガス関係:残圧バルブ三方弁1種 寸法(高さH×幅W)(mm)600×600 関連資料(33.49MB)
1台
379,800 税込417,780
32日以内出荷


4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床貫通部で耐火ブロックを詰める際の支持板です。キット同梱の支持板が不足する場合にご使用ください。カッターナイフ等で容易に切断できます。
寸法(mm)900×900×12t 質量(kg)3.4
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)。アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!。独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用。用途以外に使用しないでください。
付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本 セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。 材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上) アズワン品番64-5076-10
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷

ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
1箱(12枚)ほか
24,860 税込27,346
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。 適合材石膏ボード等
1箱(60本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。
用途各種パネル施工用専用接着剤 主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード 成分イソプロピルアルコール、有機スズ化合物、粘度調整剤、トリブチルスズ化合物(不純物として) 材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤 白色 比重1.58 標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。 不揮発分0.96 貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合) 指触乾燥時間(分)10 外観ペースト状 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB) 主なワークパーツ
1本(333mL)
659 税込725
当日出荷

石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。 【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に 材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
819 税込901
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数2 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8699 アズワン品番65-7693-60
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8689 アズワン品番65-7689-12
1セット(13個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1セット(42個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷