マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート
材質スチール
適合材中空壁
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥94
税込¥103
4日以内出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~9.5
最大引抜強度N(kgf)294(30)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 木製フレーム
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
木のぬくもりがやさしい、インテリアに合うホワイトボードです。
材質(フレーム)MDF PVC貼り (盤面)スチール (芯材)段ボール
色ナチュラル木目
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。
メモや予定を気軽に書き込める、卓上サイズのスタンド付きホワイトボードです。
スタンド付、壁掛けOK、マーカーホルダー付
材質(表面)スチール
付属品マーカー(黒1本)、マーカーホルダー(1個)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、吊りヒモ(1本)
材質フレーム/天然木、裏板・スタンド/MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:ダンボール板、MDF
付属品イレーザー付マーカー0.8mm(赤・黒各1本)、吊り紐(1本)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、丸マグネットシート(12個セット)、虫眼鏡マグネットシート(2個セット)
仕様裏面スタンド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハンディボード 伸縮式
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
天然木フレームのシンプルで使いやすいボードシリーズです。
種類壁掛け・罫線あり
材質(フレーム)天然木、(芯材)段ボール
付属品ウッドマグネット×4、ネジ×2、吊り下げ金具×2、吊り下げ紐×1
材質(表面)スチール
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)
色グレー
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。裏面:スタンド付、壁掛けOK、横置きOK◎付属品マーカー(ホワイト1本)ウッドマグネット(2個)吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)吊りヒモ(黒1本)。飲食店やブティック等にぴったりなスタンド付きウッドカラーボード・ミニ!
材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板スタンド/MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
最大取付物厚さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
用途石膏ボードの切断、くりぬき作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90
コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●マニュアルには、設計演習、理論の概要、シミュレーション結果が含まれています。. ASLK PROマニュアルに掲載されている実験の実行には、次のソフトウェアが必要です。 1. TINA 又は PSpice 又は SPICE シミュレーションエンジンベースの強力な任意のシミュレータ 2. FilterPro - アナログフィルタ設計用ソフトウェア 3. SwitcherPro - 電源設計用ソフトウェア. Analogue System Lab Kit PRO. ASLK PROは、基礎アナログ電子工学の大学レベルのエンジニアリングコースを対象とした教育用ツールです。 コストパフォーマンスの高い学生向けのプラットフォーム / テストベッドで、オペアンプやアナログとアナログマルチプライヤをディスクリートデバイス(トランジスタとダイオード)と一体化したような汎用集積回路を使用するアナログシステムの大半を理解することができます。. 汎用TL082オペアンプ x 3 広帯域幅高精度MPY634アナログマルチプライヤ x 3 12ビットDAC7821並列入力乗算型D/Aコンバータ x 2 広範囲入力TPS40200非同期式バックDC/DCコントローラ 低ドロップアウトレギュレータTPS7250 BJTトランジスタ、FETトランジスタ、ダイオード x 2 汎用プロトタイピング分野 ±10 V dc電源接続用のねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。
用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。
耐荷重(kg)20(棚柱4本、棚受け4個使用時)
材質ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。
使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂
質量(g)206
本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
付属品ナット・ワッシャー付
材質スチール(拡張部)
表面処理三価クロメート処理
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。
付属品トラスタッピングネジ4×25
トラスコ品番829-0722
材質スチール(表面 白色ラスパート処理)
長さ(mm)29.7
全長(mm)29.7
下穴径(Φmm)下穴不要
頭部径(Φmm)11.6
適合ビス頭径(mm)3.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(240本)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
自宅や店舗で使える、昔ながらの黒板のようなウッドボード。
付属品マーカー×1、専用こくばん消し×1、ウッドマグネット×4、マグネットシート×4、吊り紐×1、吊り金具×1、吊り金具ねじ×2、トレー×1、トレー固定ねじ×2
材質フレーム:天然木塗装(松)、盤面:スチール、芯材:段ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホール穴に半田付で固定するネジです。
頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。
セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。
圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)6
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM3 P=0.5
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。
タイプ専用ローラー
ローラーサイズ(inch)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)40
仕様●分類: 開発 ボード●キット名: Ready for PIC●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC18F45K22●ユーザーガイド、回路図、マニュアルを収録したDVD、USBケーブル. すぐに使用可能なPIC開発ボード. Ready for PICは、40ピンDIPパッケージMicrochip PICマイクロコントローラ向けの開発ボードです。 PIC18Fデバイスは標準装備です。. PIC18F45K22 64 MHz 8ビットマイクロコントローラ、32 KBフラッシュメモリ、1536B RAM、DIPソケットに収納 8 MHz水晶発振器 FTDIチップ経由のUSB UART接続 リセットボタン 電源LED GPIOポートヘッダ(ポートA/E、B、C及びD用) mikroProgプログラミングヘッダ プロトタイプエリア 3.3 V及び5 V電圧レギュレータ 電源: 7 → 23 V ac又は9 → 32 V dc(ねじ止め又はバレルコネクタ経由)、5 V (USBコネクタ経由) ボードの寸法: 141×84 mm mikroBootloaderでプログラム済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様AMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を確認してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番 : 680-9257 680-9257 及び : 782-6238 782-6238 に平ワッシャは含まれていません。
シリーズHD
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプメスねじロック
併用可能製品D-subコネクタ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
回転数10回転
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.3
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
ねじの呼びM10
外径(Φmm)10.0
全長(mm)73
ねじ長さ(mm)30
ドリル径(Φmm)10
有効深さ(mm)(埋込み)40以上
最大取付物厚さ(mm)5
トラスコ品番380-1489
材質スチール
質量(g)55.5
表面処理三価クロメート仕上げ
適合材コンクリート
トルク(N・m)(標準施工)30
最大引張荷重(kN)16.4
剪断最大荷重(kN)20.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様特性測定:温度●深さ:25mm●メータタイプ:電子●4チャンネルサーミスタアドオンボード. S43-TPは4チャンネルのサーミスタボードで、SGD 43-A Panel Pilot ACEディスプレイメータに温度測定機能を追加します。 Panel Pilot Ace設計ソフトウェアを使用すれば、温度入力の表示、記録、グラフ作成を選択できます。 SGD 43-Aメータの背面に装着すれば、サーミスタボードは最高で4つのサーミスタ入力を提供します。 付属の1 mのサーミスタプローブが3.5 mmのソケットに装着されており、金属シースで密閉されています。. 特長と利点:. SGD 43-A 4.3インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 PPA Design Studio向けの専用テンプレート ねじ端子又は3.5 mmフォノ入力 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、10K ブラックメタリックコンデンサ。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & ONE USB 10Gbps TYPE-C FRONT PANEL CONNECTORS。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
その他256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS
外寸(mm)370×312×108
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、ReTry button、Start buttonExtreme Engine Digi+、10K Black metallic capacitors、MicroFine alloy choke ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Connector、Q-Dashboard、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-SlotASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、Metal backplate、VRM heatsink designASUS EZ DIY、Backplate、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMMAura Sync、Addressable Gen 2 header(s)ROG M.2 PowerBoostFront Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A
OSWindows 11(22H2 & later)
オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、ESS ES9219 QUAD DAC、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A、USB Type-C power delivery output:5/9/15/20V max.3A、PPS:3.3-21V max.3A
Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rate
ストレージSupports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_5 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、M.2_6 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports 、SlimSAS slot supports PCIe 4.0 ×4 mode or up to 4 SATA devices via a transfer cable. The cable is purchased separately. 、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、 When M.2_3 or M.2_4 is enabled、PCIE×16(G5) will run ×8 only
内蔵グラフィックス1 × HDMI port 2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates Supports ma×. 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard
対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Polymo Lighting2、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、Hwinfo、ASUS AI Advisor、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、NPU Boost、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey
1台
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、SMDコンデンサ、マイクロファイン合金チョーク。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、オーバークロッカーのツールキット、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ROG DIMM.2カードヒートシンク、 ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & 1 × USB 10Gbps TYPE-C。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、10Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
その他WOL by PME/P×E
外寸(mm)370×312×108
機能BIOS:2×256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、LN2 Mode、ProbeIt、ReTry button、Safe boot button、Start button、Slow Mode、Extreme Engine Digi+、SMD Capacitor、MicroFine Alloy Choke、ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-Connector、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Dual BIOS、Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A、Compatible with PD3.0 and PPS
OSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)
オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio cover
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、USB Type-C power delivery output: 5/9/15/20V max. 3A、PPS:3.3-21V max. 3A
Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rate
ストレージTotal supports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、Intel Z890 Chipset、DIMM.2_1 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、DIMM.2_2 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、M.2_3 & M.2_4 share bandwidth with PCIE×16(G5)_2. When M.2_3 is enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will run ×4. When M.2_3 & M.2_4 are enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will disabled
内蔵グラフィックス2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard
対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、HWiNFO、ASUS AI Advisor、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Turbo Vcore、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: 24(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、10K ブラックメタリックコンデンサ、マイクロファイン合金チョーク。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、オーバークロッカーのツールキット、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、3D VC M.2 ヒートシンク、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 5 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & ONE USB 10Gbps TYPE-C FRONT PANEL CONNECTORS。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、10Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
その他WOL by PME/P×E
外寸(mm)350×185×415
機能BIOS:2×256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、LN2 Mode、ProbeIt、ReTry button、Safe boot button、Start button、Slow Mode、Extreme Engine Digi+、10K Black Metallic Capacitors、MicroFine Alloy Choke、ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-Connector、Q-DIMM.2、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、Fan bracket、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、Metal backplate、3D VC M.2 Heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、Backplate、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Dual BIOS、Full Color 5 LCD Display、ROG M.2 PowerBoost、Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A、Compatible with PD3.0 and PPS
OSWindows 11/Windows 10 64bit
オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 10 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、ESS ES9219 QUAD DAC、LED-illuminated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 10 ports):2 × Thunderbolt 5 ports(2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、7 × USB 10Gbps ports(5 × Type-A + 2 × USB Type-C)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A、USB Type-C power delivery output:5/9/15/20V max.3A、PPS:3.3-21V max.3A
Wi-FiIntel Wi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rate
ストレージTotal supports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、Intel Z890 Chipset、DIMM.2_1 slot(Key M) via ROG Q-DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、DIMM.2_2 slot(Key M) via ROG Q-DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、M.2_3 & M.2_4 share bandwidth with PCIE×16(G5)_2. When M.2_3 is enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will run ×4. When M.2_3 & M.2_4 are enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will disabled
内蔵グラフィックス1 × HDMITM port2 × Intel Thunderbolt 5 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1.Supports up to 1×8K@60HZ(DSC mode)+2×4K@60HZ monitors, It is recommended to chain-connect the monitors using a verified Thunderbolt cable.For resolution support please check DisplayPort 2.1 specs.bandwidth limited by DisplayPort 2.1 with up to 77.4 Gbit/s.VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
フォームファクタE-ATX:305×277
イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/1 × Marvell AQtion 10Gb Ethernet /ASUS LANGuard
対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、LCD Display、ASUS AI Advisor、ASUS Driver Hub、Turbo Vcore、ASUS GlidEX、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、WinRAR (40 Days Free Trial)、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、NPU Boost、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ