台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
材質ABS
色ホワイト
取付穴寸法(mm)12×19.5
台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
取付穴(mm)12×19.5
材質ABS
材質ポリプロピレン
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×23×85
1袋(10本)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
寸法(mm)47×14×5
付属品テグス10m
材質スチール
タイプスタンダードタイプ
耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。
材質ABS
色ホワイト
取付穴寸法(mm)12×19.5
店舗陳列用パーツシンプルなディスプレイフック掛けパーツ
材質鉄
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質スチール(SWRM)
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力ピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン
材質支持部=ABS樹脂、キャップ=ポリプロピレン、フック・ピン=ステンレス鋼線(18本スペア2本含む)
タイプ4本ピン
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×40×35
1パック(4個)
¥449
税込¥494
当日出荷
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)7
材質亜鉛合金
付属品取付ネジ
質量(g)60
取付ねじ皿タッピング3×20
フック部分は収納タイプなので、使用しない時邪魔になりません。
耐荷重(kg)1.5(ビス使用時)0.2(テープ使用時)
仕様ビス止め式
付属品ビス2本、テープ1枚
材質ABS樹脂
質量(g)19
縦(mm)49
横(mm)15
有孔ボード用ディスプレイフックです。
仕様【D】40mm
材質スチール
耐荷重(kg)2.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)90
種類収納タイプ
奥行(mm)34.2
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質スチール
付属品ビス2本
寸法D(mm)7
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
材質(本体)天然木
材質(フック)亜鉛合金
吊下荷重(kg)5
付属品取付ネジ
取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)
使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー。折り畳めるのでドアの開閉のジャマに
なりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
洗濯物の室内干しに便利!
BASIC/Lite ガレージ用のオプション品。ツールボードとフックセット。スパナやレンチなのど工具をフックにかけて、自分好みのディスプレイラックが簡単に作れます。【適合ガレージ】。BASIC ガレージ(DBS/DBG)、BASIC Lite ガレージ(DFS)。・ツールボードサイズ:(外寸)縦455×横645mm。・最大荷重:7kg
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです。掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えます。フック付きで小物整理に便利です。上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えます。フックはスライドして動きます。石こうボード取付可能。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
お好きな場所に自分好みのディスプレイ空間にすることが出来ます。
お好みの高さに棚板を付けて使用用途に合わせてご使用できます。
背板の有効ボードにS字フックなどと取り付ければ、小物の収納が広がります。棚板(小)×2枚、棚板(大)×3枚付き
用途ディスプレイラック
材質化粧繊維版(MDF) +スチール
幅(mm)620
高さ(mm)2010~2660
奥行(mm)200
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード