10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用 クリーム色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm)0.2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン 動画あり
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。 材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用 幅(mm)55 長さ(m)50 厚さ(mm)0.4 テープ幅(mm)55 テープ長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

井上工具ステンパテヘラ
エコ商品
柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。 全長(mm)162 材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン 質量(g)18.1 刃長(mm)25 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)マイティービッグサフE
エコ商品
塗料中に配合している特殊顔料と厚膜効果により、パテ部及びペーパー研磨で荒れたボード表面のミクロな凹凸をカバーすることができるので、上塗後はジョイント部のパテ跡が目立ちません。 下塗塗料としてはトマリがよく、上塗塗料と同様の隠ぺい力が得られます。 刷毛塗、ローラー塗などの作業性に優れています。
粘度90~100KU(20℃) 膜厚(μm)35 指触乾燥時間(分)20 希釈剤 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 光沢つや消し 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性研磨 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

軽量荷姿で従来パテと同等の施工面積です。 軽い荷姿で持ち運びが便利です。 軽いタッチでヘラ伸びがよく、手首への負担が軽減できます。 下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! パテやせが少なく、通常の石膏ボード張り下地は2回塗りで収まります。また、サンドペーパーの目詰まりが少なく研磨作業が楽です。
用途石膏ボードや目地処理に クリーム 可使時間(分)120 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(3kg×4袋)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用 テープ幅(mm)54 テープ長さ(m)50 種別粘着付 材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 厚さ(mm)(中央部)約0.7、(端部)約0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷