5,116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)100 質量(g)32 口金E26 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
エコ商品
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)127 質量(g)53 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
口金E26 光色電球色 定格電圧(V)100 全長(mm)134 定格寿命(時間)約4000 仕上ガラス/ホワイト バルブ径(Φmm)95 使用場所屋内用
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質窒化珪素 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


材質ナイロン/スチール/ポリエチレン 質量(kg)1.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×1060×1030
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷



玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


化学薬品に全体的に強いが、アセトンあるいはエステル、酸に対する抵抗力が弱い。機械特性もよい。衝撃に強い。
用途一般的には眼鏡のフレーム、写真のフィルム、髪飾りなどの製品に使用される。 材質アセテート 直径(Φmm)1 比重1.28
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質なゴムボール。認定球。小学生用。
仕様推奨内圧:0.450kgf/cm2 材質ゴム、ポートボール専用球 イエロー 質量(g)370~390 サイズ(cm)円周65~67
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

光拡散カバーで白熱電球のような光の広がりを実現! 明るいのにLED特有の眩しさが軽減されています。
口金E26 材質ポリカ、アルミ 寸法(mm)Φ95×127 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗、摩擦係数が小さいです。耐薬品性にすぐれ、アルカリにも耐えます。高い引張り強度、衝撃強度、剛性があります。耐疲労性に優れています。湿度、ガソリン、溶剤、中性の化学物質に対する耐性があります。良好な電気絶縁特性があります。良好な弾性、耐クリープ性に優れています。材料自体が持つすべり特性に優れています。使用温度領域が広いです。
用途自動車、家電製品、建設、ハードウェア、電子、日常用品などの広い用途で使用されています。数千にもおよぶエンジニアリング部品で信頼性と性能で高い評価を受けています。 比重1.41
1袋(1000個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 クリア 径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
126 税込139
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17 電源(V)100(50/60Hz共用) 使用場所屋内用
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7 長さ(mm)61 形状G-40 直径(Φmm)40 定格100/110V-7W 口金E26 電球形状小丸球 電球の種類ボール形電球
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球
電球の種類白熱電球 電球形状ベビーボール球 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 全長(mm)72 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)50
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)72 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)50
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球25W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摩損耐性に優れ、摩擦が少ない。引っ張り強さが優れている。衝撃耐性、疲労耐久性あり。水吸収率が低い。一般溶剤、炭化水素、エステル、ケトン、アルカリ、ガソリン、油とグリスに耐える。
用途雨具、冬用のスポーツウエア(スキー・スノボウェア、ウインドブレーカー)、靴下や肌着、 ストッキング、水着、ギターの弦、カーペット、カーテン、綱やつり糸、日用雑貨、おもちゃ、パラグライダーやパラシュート、軸受け、自動車のエアバック用素材などに使用。 材質ポリアミド(ナイロン) 温度(℃)サービス:100/ピーク:120 比重1.14
1袋(1000個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)50
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用でkます。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ボール球 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)100 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)70
1個
341 税込375
11日以内出荷

1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)