材質18-8ステンレススチール
材質18-8ステンレス
メッシュ40
材質18-8ステンレス
材質本体:18-8ステンレス
網目40メッシュ
材質18-8ステンレス
メッシュ畳織200
網目40メッシュ
材質本体・取っ手金具:18-8ステンレス、取っ手:竹
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
メッシュ40(シングル)
丈夫で清潔なオールステンレスのボールとパンチング材で作られてたストレーナーのセット。併用することでこし器や蒸し器としても利用可能。
材質18-8ステンレス
セット内容ステンレスボウルボウル16cm、19cm、23cm、パンチングストレーナー16cm、19cm、23cm各1
寸法(mm)ステンレスボウル:Φ132×H50、Φ158×H65、Φ185×H77、Φ231×H119、パンチングストレーナー:Φ164×H63、Φ193×H69、Φ238×H86
質量(g)1204
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
18-8ステンレスで衛生的
用途スープやソース作りに
材質18-8ステンレス
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途紅茶、緑茶などに。
材質18-8ステンレス
急須用の替茶こしとして、ご使用いただけます。
用途急須用の替茶こし
マグカップや湯のみにセットして、そのままお茶出し。
外径(Φmm)65
材質18-8ステンレス
寸法(mm)外径65×高さ75×全長152
線径(Φmm)0.16
メッシュ40(シングル)
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
金網線径(mm)0.8
線径(Φmm)(外枠)3
形状丸型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)0.8
網目(mm)5.5
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
二重網で目が細かいため、茶葉が出にくい。
用途紅茶、緑茶などに。
材質18-8ステンレス
質量(g)40
線径(Φmm)(内側)0.14、(外側)0.25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×83×170
メッシュ(内側)40、(外側)18
アズワン品番64-4074-98
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
注ぎ易い円錐形のこし器です。
用途スープ、だし汁づくりに。
材質18-8ステンレス
材質ステンレス鋼
メッシュ16
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)
種別(簡易セット)AH-1
1セット
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター
種別(フルセット)AHF-1
寸法(mm)315×185×244(チャンバー)
質量(kg)約2
温度(℃)到達温度25~30℃程度
ヒーター寸法(mm)150×180
1セット
¥52,000
税込¥57,200
62日以内出荷
関連キーワード