139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC) 仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋込のボールキャスターです。
材質(本体) 質量(g)11 材質(ボール) 仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き 耐荷重N(kgf)78.4[8] 耐荷重(N)78.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

材質(本体) 材質(ボール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、鋼鈑ケース付/すべてステンレス鋼
エコ商品
材質カバー:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入 濃い緑色(車輪) ストッパーなし 寸法H1(mm)32 取付穴径(Φmm)8.5 寸法H2(mm)55 偏心E(mm)12 寸法F1(mm)118 寸法F2(mm)118 軸径D(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法P1×P2(mm)94×94 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)50 車輪取付幅B(mm)32 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

仕様下向用 材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウ 動画あり
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。4個のうち2個がストッパー付きです。
セット内容ストッパー付き2個、ストッパーなし2個 寸法(mm)60×45×75(ストッパーなし) 耐荷重(kg)静止時100、走行時25(キャスター1個あたり) 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)19
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様上向用 トラスコ品番501-4158 材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)30 質量(g)144 タイプ上向用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA986S-22 材質スチール(真鍮メッキ仕上げ) 全高(mm)27 耐荷重(kg)25 外径(Φmm)44 ボール径(Φmm)22
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ステンレス鋼
エコ商品
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
779 税込857
当日出荷

ハイロジックボールキャスター
板や箱に貼るだけで簡単に360度移動できます。掃除など家具を移動するときなどに便利です。貼るだけでカンタンに取付できます。ビスでしっかり取付することもできます。ビスは3mm径を別途ご用意ください
材質ABS、スチール
1パック(4個)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、プラスティック
エコ商品
温度範囲(℃)-40~80 材質ハウジング:プラスティック/白、ボール:POM/白、ベアリング玉:プラスティック、カバー:プラスティック/白 寸法h1(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラコロ樹脂製ボールキャスター
エコ商品
内部媒介球は鋼製です。
トラスコ品番131-9654 材質ポリアミド(PA) 許容荷重(kg)25 耐荷重(N)245 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 材質スチール 取付ネジ止め 仕上本体:亜鉛メッキ、ボール:クロームメッキ
1個
499 税込549
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA986S-21 材質スチール(真鍮メッキ仕上げ) 全高(mm)23 耐荷重(kg)15 外径(Φmm)37 ボール径(Φmm)17.5
1個
945 税込1,040
翌日出荷

エスコ品番EA986S-23 材質スチール(真鍮メッキ仕上げ) 全高(mm)32 耐荷重(kg)40 外径(Φmm)57 ボール径(Φmm)25
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

シャフト径(Φmm)10 ストッパーなし 取付穴ピッチ(mm)94/94 取付穴径(mm)8.5 トッププレート(mm)118/118 偏心(mm)12 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質POM樹脂 寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H) 耐荷重(kg)10 ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番64-2296-94
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

エスコ品番EA986S-2 材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)53×34.5 耐荷重(kg)25 ボール径(Φmm)25
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

エスコ品番EA986S-3 材質スチール(光沢クロメート処理) 全高(mm)14 耐荷重(kg)8 外径(Φmm)22 ボール径(Φmm)12
1個
460 税込506
翌日出荷

エスコ品番EA986S-16 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 全高(mm)31 耐荷重(kg)30 外径(Φmm)76 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

エスコ品番EA986S-15 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 全高(mm)34 耐荷重(kg)30 外径(Φmm)71 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

エスコ品番EA986S-1 材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 耐荷重(kg)25 本体寸法(mm)Φ42×34.5 ボール径(Φmm)25 ねじサイズM10×25mm
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H) 耐荷重(kg)30 ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番64-2296-74
1個
500 税込550
8日以内出荷

回転動作や直角送り作業に最適です。 作業テーブル上も設置可能で作業改善に役立ちます。
材質ボールキャスター:スチール 寸法(mm)360(W)×33(D)×360(H) 質量(kg)5.6 ピッチ(mm)60 耐荷重(kg)10(ボール1個あたり) ボール径(Φmm)25.4 使用ボールキャスター36個 取付ネジ径5.5mm アズワン品番65-2312-30
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

材質SUS304 寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H) 耐荷重(kg)30 ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番64-2296-85
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ベアリング鋼
エコ商品
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール 全高(mm)63 耐荷重(kg)100 外径(Φmm)42 ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番67-7214-34 ねじサイズM10×21mm
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

材質スチール 長さ(mm)スチール 全高(mm)32.5 耐荷重(kg)30 外径(Φmm)24 ボール径(Φmm)15.8 アズワン品番67-4723-66 ねじサイズM6×12mm
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H) 耐荷重(kg)30 ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番64-2296-73
1個
620 税込682
翌日出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 仕様固定タイプ、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)58×70 取付平付プレート 仕上グレー、車輪面:黒 車輪タイプ単輪 耐荷重(kg/個)約100
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)M10×25 取付ネジ込みピン 仕上グレー、車輪面:黒 ストッパーあり 車輪タイプ双輪 耐荷重(kg/個)約100
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)58×70 取付平付プレート 仕上グレー、車輪面:黒
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)58×70 取付平付プレート 仕上グレー、車輪面:黒 耐荷重(kg/個)約100
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷