ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状ボールスタッド
シリンダ先端形状ボールスタッド
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状ボールスタッド
シリンダ先端形状ボールスタッド
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金
備考グリース封入品です。
ねじ方向右ねじ
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
ボール径(Φmm)47
ねじ山W3/4×10
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
材質鋼
仕様使用温度:0 ℃~80 ℃
質量(g)28
種類関連部品
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。
ねじ方向右ねじ
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。
ねじ方向左ねじ
・ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。・分解して筺体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
AM5
B15
D22
C13
a7
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
・ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。・分解して筺体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
AM8
B10
D18
C8
a10
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1個
¥4,272
税込¥4,699
7日以内出荷
1個
¥3,405
税込¥3,746
7日以内出荷
主な適合純正品番90108-KWR-003
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
・ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。・ステンレス鋼製ボールスタッドWX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。・ステンレス鋼製ボールスタッドWX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ