用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。
材質S45C(中炭素鋼)
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質クロムモリブデン鋼
材質クロムバナジウム鋼
最大開き(mm)72.5
口幅(mm)17.1
アズワン品番64-7908-61
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
材質炭素鋼
全長(mm)305
口の開き(mm)25
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
穴数6穴
穴間隔(mm)34-46-80-46-34
収容量にあわせて重ねて綴込み、つづり紐でとめてください。綴込表紙をお使いいただければ書類などと一緒にとじられます。
用途A4用
タイプA4
グリーン購入法適合
テープ幅(mm)35
テープ長さ(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1パック(50片)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。
インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。
質量(kg)2.4
適合車種4t車~大型車まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
マップロッカ-で図面を整理するための基本サプライズ。図面をマップロッカーで整理する際の基本的サプライズです。図面に貼って使用します。図面に貼ったままジアゾ複写機(青焼)による複写が可能です。
付属品見出し(大:12枚、小:52枚)
材質紙
サイズA4判・A4大判
仕様左綴じ
材質綿,ボール紙(古紙使用)
色ライト
穴数4
穴間隔(mm)46-80-46
グリーン購入法適合
トラック用のボールジョイントセパレーター。
幅(mm)門幅B:70
高さ(mm)門高さC:80
質量(g)2000
口開き(mm)A:39
1個
¥33,980
税込¥37,378
90日以内出荷
乗用車用のボールジョイントセパレーター。
幅(mm)門幅B:37
高さ(mm)門高さC:37
質量(g)309
口開き(mm)A:18
1個
¥15,980
税込¥17,578
90日以内出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
用途特にBMW、ダイムラークライスラー、フィアット、フォード、ニッサン、オペル、トヨタ、VW/AUDI、ボルボのボールジョイントの取り外しに。
質量(g)1284
開き幅(mm)20
高さh(mm)12-50
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
最大開き(mm)53.5
口幅(mm)17
アズワン品番64-7908-63
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
色白
長さ(m)10
乗用車、バン用のボールジョイントセパレーター。
幅(mm)門幅B:45
高さ(mm)門高さC:45
質量(g)476
口開き(mm)A:23
1個
¥20,980
税込¥23,078
90日以内出荷
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。
駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。
仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付
適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車
トラスコ品番859-1219
質量(kg)3.0
寸法L(mm)165
寸法H(mm)160~200
寸法W(mm)70
角ドライブsq(mm)9.5
定格出力(kN)25
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
最大開き(mm)55
口幅(mm)23.5
アズワン品番64-7908-62
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5
関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB)
取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
SCANIA 大型のタイロッドエンドに対応可能な開口部ワイドタイプ
用途適合車種:SCANIA EURO6 他
爪幅(mm)39
関連資料(0.07MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
質量(g)1577
最大開き(mm)80
口幅(mm)24
アズワン品番64-2214-15
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用
サイズ25mm、32mm、48mm
適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。
関連資料(0.19MB)
取扱説明書(2.02MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
質量(g)2995
最大開き(mm)90
口幅(mm)27・36
アズワン品番64-2214-17
1個
¥84,800
税込¥93,280
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
全長(mm)160
爪幅(mm)15、奥行25
口の開き(mm)15~55
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。
フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。
サイズA4(外寸)
穴数2
仕様面ファスナー式
寸法(縦×横)(mm)297×210
適合ボールジョイントセパレーター(AS202A)用補給部品
トラスコ品番113-3804
質量(kg)0.7
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
関連キーワード