84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途軽荷重用 寸法AM6 エスコ品番EA948DA-24 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)15 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
315 税込347
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 エスコ品番EA948DA-34 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)15 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
400 税込440
翌日出荷

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)デルリン(ポリアセタール) 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)90 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
340 税込374
翌日出荷

寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
755 税込831
翌日出荷

材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(ボール)デルリン(ポリアセタール) 耐熱温度(℃)90 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
390 税込429
当日出荷

材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷


寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
620 税込682
翌日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
560 税込616
翌日出荷

本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)ステンレス 耐熱温度(℃)250
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 材質(ボール)スチール、焼入れ 耐熱温度(℃)250
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー BP
材質(ボール)ステンレスSUS304 材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック) 材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
641 税込705
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等 部品名称本体、ボール、スプリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー BST・BSTH
エコ商品
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 BSTH:2本ライン 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2HRC56~60 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)デルリン(ポリアセタール) 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)90 圧力(最小~最大)(N)20~40
1個
525 税込578
翌日出荷

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
272 税込299
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)20~35
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)20~25
1個
705 税込776
翌日出荷

1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
262 税込288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。 従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。 この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。 インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。 世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現 割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に 部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力 半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め XYテーブルのステッピングモーターの原点出し 仕様当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 繰返し精度(μm)10 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) コンタクト形状端面 SΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールコンタクト 関連資料製品カタログ(0.61MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP40 ケーブル形状ストレート 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)