39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(1kg)
1,800 税込1,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重3.6 化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
1個
39,600 税込43,560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1 硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2) 化学組成Al2O3/99.9% 破壊靭性3.5MPa√m 密度(g/cm3)3.9 からずり磨耗率(ppm/h)6
1個(1kg)
32,300 税込35,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
硬さ1500HV10 破壊靭性4Mpa√m 密度(g/cm3)かさ密度/3.8 内容量(kg)1 特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良 純度(%)99.5、Al2O3
1箱
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール
硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可 硬さ1500HV10 破壊靭性4Mpa√m 内容量(kg)1 直径(mm)20
1箱(1式)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

CC印(ニッカトー)ポットミル HD-Bシリーズ
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93.0%
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390 電源AC100V、45W 耐荷重(kg)20 タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。 材質/仕上アルミナ 質量(kg)1
1袋
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
1箱(1kg)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐摩耗性に優れる。
種別シリンダー形状 HD-127 材質アルミナ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7 硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m 密度3.6g/mL アズワン品番61-0161-77 からずり磨耗率(ppm/h)180
1箱
2,598 税込2,858
17日以内出荷

1個(1個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(1kg)
1,800 税込1,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HD-11ボール アルミナ
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ 硬さ(HV10)200 曲げ強さ(MPa)(室温)400 密度(g/cm3)3.7
1袋(1kg)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HD-2ボール アルミナ
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ 密度(g/cm3)3.6 硬さ(HV10)050 曲げ強さ(MPa)(室温)280
1袋
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-999Sボール アルミナ
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ 密度(g/cm3)3.9 硬さ(HV10)800 曲げ強さ(MPa)(室温)450
1袋ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートショックに強く、高熱負荷環境下でも高性能を発揮します。 主にリジェネバーナー等の蓄熱媒体用途で使用されます。
材質アルミナ 化学組成Al2O3/99% 密度(g/cm3)3.4 気孔率(%)12以下
1箱
15,900 税込17,490
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
1個(1kg)
14,700 税込16,170
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。 アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。
材質アルミナ 硬度(HV)1750 化学組成Al2O3/99.9% 密度(g/cm3)3.9
1パック
26,800 税込29,480
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し驚異的な高送り加工を実現します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 。硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど 材質MG 刃数2枚 表面処理UDCCOAT ねじれ角(°)0
1本
21,197 税込23,317
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬合金を長寿命で切削できるロングネックボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し切れ刃の損傷を抑制します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 。硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど 材質MG 刃数2枚 表面処理UDC COAT ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,475 税込23,623
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番2-7816-01 回転数40~280rpm 回転数(min-1[r.p.m])40~280 寸法(mm)406×290×240 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き) 適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
1個
164,000 税込180,400
翌々日出荷

伊藤製作所(粉砕機)炭化けい素ボール
アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
材質炭化けい素(シリコンカーバイド) 硬度HV2400 密度3.1(真密度)
1箱
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。
質量(kg)1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-999Wボール
高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.9% 硬さ(HV10)800 曲げ強さ(MPa)(室温)450 密度(g/cm3)3.9
1袋(1kg)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)HDシリンダー
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93% 質量(kg)1 直径(Φmm)12.7×12.7
1袋
2,598 税込2,858
17日以内出荷

電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番5-5013-01 寸法(mm)240×250×200 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])50~650 電源AC100V 50/60Hz 回転数50~650rpm 使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mm タイマー最長300時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷