RoHS指令適合製品です。
MTBU-UR
当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。
ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。
3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください.
質量(g)11
タイプウレタンスクリュータイプ
寸法F(mm)5
寸法D(mm)3.5
寸法E(mm)14
寸法B(mm)25
寸法C(mm)8
寸法A(Φmm)M10×1.5
許容荷重(N)7800
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)35
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100
ピッチ(mm)(ボール)16.5
強度(kg)(ボール)0.5
材質(ボール)POM
ボール径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め
硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60
材質(ボール)SUJ2
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。
輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状RB
RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴径d(inch)-
上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。
用途カーゴ搬送
仕様上向用
トラスコ品番480-7634
材質メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)
許容荷重(kg)150
質量(g)350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フェノール樹脂
A40
B12
質量(g)113
DM24×3
C10
クランプ力(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A70
B10
質量(g)123
DM20×2.5
C10
クランプ力(N)17400
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A50
B10
質量(g)90
DM20×2.5
C10
クランプ力(N)17400
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A50
B10
質量(g)90
DM20×2.5
C10
クランプ力(N)17400
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A50
B8.5
質量(g)58
DM16×2
C8
クランプ力(N)10900
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A35
B6
質量(g)19
DM12×1.75
C6
クランプ力(N)5300
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A25
B6
質量(g)13
DM12×1.75
C6
クランプ力(N)5300
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A40
B30
質量(g)289
F10
D36
C25
EM24×3
許容荷重(N)85600
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A100
B24
質量(g)277
F8
D30
C20
EM20×2.5
許容荷重(N)57700
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A60
B24
質量(g)206
F8
D30
C20
EM20×2.5
許容荷重(N)57700
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A60
B24
質量(g)186
F8
D30
C20
EM20×2.5
許容荷重(N)57700
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A50
B23
質量(g)117
F6
D24
C16
EM16×2
許容荷重(N)43600
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A60
B19
質量(g)69
F5
D19
C12
EM12×1.75
許容荷重(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A40
B19
質量(g)65
F5
D19
C12
EM12×1.75
許容荷重(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A40
B19
質量(g)65
F5
D19
C12
EM12×1.75
許容荷重(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A20
B19
質量(g)55
F5
D19
C12
EM12×1.75
許容荷重(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A50
B17
質量(g)43
F3
D17
C10
EM10×1.5
許容荷重(N)18400
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A50
B17
質量(g)43
F3
D17
C10
EM10×1.5
許容荷重(N)18400
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A40
B13
質量(g)22
D13
C8.5
EM8×1.25
許容荷重(N)10900
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A25
B13
質量(g)18
D13
C8.5
EM8×1.25
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A25
B13
質量(g)16
D13
C8.5
EM8×1.25
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A12
B13
質量(g)12
D13
C8.5
EM8×1.25
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A12
B13
質量(g)12
D13
C8.5
EM8×1.25
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A40
B9.5
質量(g)9
D10
C6
EM6×1
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A12
B9.5
質量(g)6
D10
C6
EM6×1
許容荷重(N)5300
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ