仕様上向用
トラスコ品番501-4158
材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)30
質量(g)144
タイプ上向用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。
材質メインボール:ステンレス
タイプMFタイプ
特性防塵
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用
材質(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304
カバーSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用
材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C
カバーSUS303
タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ排出穴付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
トラスコ品番856-0275
材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS304、ボール受け部:SUS440C
許容荷重(kg)200
質量(g)232
2018年トラスコ掲載ページ8 1323
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
形状ボルト付
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部にステンレスを使用。
取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:ステンレス
タイプMFタイプ
特性防塵
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロックなし
取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
材質スチール製
材質SUS304
寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)
耐荷重(kg)30
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-85
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
モノタロウ
¥149
税込¥164
高品質と優れたコストパフォーマンスを実現しました。
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーSUM
タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。
材質メインボール:ステンレス
タイプMFタイプ、スプリング内蔵
特性防塵
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
材質カバー:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。
内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
[[BRPSS-S]]----オールステンレス
[[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール
水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し
1袋入数(個)1
寸法B(mm)2.5
寸法d(mm)1.2
寸法Db(Φmm)2.38
寸法L(mm)12
寸法M(mm)M5
寸法s(mm)0.7
寸法t(mm)2
ねじピッチ0.8
荷重(最小~最大)(N)4.4/19.6
ねじ規格並目
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
材質オールスチール
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。
ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。
[[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。
[[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン
1袋入数(個)1
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
上向使用、成型品、バネ入りです。
用途各種搬送ライン内方向転換部
仕様上向用
材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。
プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。
加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
仕様上向き専用
材質(大ボール)SUS440C、(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304
タイプステンレス
負荷容量490N(50kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様下向用(オリジナル球面)
材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C
2018年トラスコ掲載ページ8 1344
仕様上向用(オリジナル球面)
材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
材質本体:SUS304、車球:SUS440C
外径(Φmm)41.3
アズワン品番64-2296-86
ボール直径(mm)15.87
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質[カバー] ステンレス鋼(SUS-304)、[ボール] ステンレス鋼(SUS-440C)
許容荷重(N[kgf])78.4[8]
仕様上向き用
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
許容荷重(kg)116.1
コード364-8970
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-90
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
許容荷重(kg)198.6
コード364-8965
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-92
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
全長(mm)8
許容荷重(kg)17.2
コード364-8963
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-84
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
。ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
許容荷重(kg)116.1
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8960
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-91
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼、ボディー:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
許容荷重(kg)33.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8955
アズワン品番67-2334-87
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼、ボディー:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
許容荷重(kg)55.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8959
アズワン品番67-2334-88
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質ボディー:ステンレス鋼、メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
全長(mm)16
許容荷重(kg)17.2
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8972
アズワン品番67-2334-85
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼、ボディー:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
許容荷重(kg)198.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8964
アズワン品番67-2334-93
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
。ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
許容荷重(kg)55.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8967
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-89
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
。ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
全長(mm)10
許容荷重(kg)33.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8961
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-86
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H)
ボール径(Φmm)19
アズワン品番64-2296-82
ねじサイズM8×20
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42Φ×63(H)
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-83
ねじサイズM10×21
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ