商品豆知識
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
コンクリート用
外径(Φmm)25
穴径(Φmm)5
材質ABS樹脂
厚さ(mm)4
質量(g)40
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
サイズ(mm)45.5×6×10
材質ABS樹脂
質量(g)50
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27
寸法d(mm)5
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
色白
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-19
使用釘EA949CR-50~-200
1セット(20個)
¥740
税込¥814
当日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)20
寸法d(mm)10
寸法H(mm)7
材質ABS樹脂
質量(g)6
使用ネイルNo.2~No.7
色白
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-9
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
欠品中
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用
寸法(mm)Φ26×4.2
適合コノエネイル:No.01・No.1
材質本体:ABS樹脂
主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
色青
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-7
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
色緑
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-10
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
色緑
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-20
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
色黄
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-18
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
色赤
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-6
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
色黄
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-8
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
色赤
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-16
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
当日出荷
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)10
入数(枚)20
規格NO.3
縦(mm)45
横(mm)45
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)5
入数(枚)100
規格NO.2
縦(mm)25
横(mm)25
色青
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-17
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
主な適合純正品番30392-121-630
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-2241。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:163-305。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
表面処理ユニクロメッキ
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
用途コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板
材質本体:ABS樹脂
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
材質ABS樹脂
質量(g)6
寸法H(mm)7
寸法d(mm)10
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)20
入数1箱(20個)
使用ネイルNo.2~No.7
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法d(mm)5
寸法D(mm)27
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。ステンレス製なので錆びにくいです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2088
材質SUS XM7
全長(mm)43
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
ブリスターパック対応で少量購入可能
用途測量全般
寸法(mm)27×4×5
新開発の超微小レーザー【コアビーム】。距離による広がりを最小限に抑えた超微小レーザー。まっすぐな基準で正確な検査を!
その他【基準点(レーザー支点)】後方より12mm
付属品電池、ターゲット2枚、光量調整フィルター、ケース
寸法(mm)115×208×97【マグネット】15×5
質量(g)532
軸径【中心光】0.3m~30m 2mm以下 使用距離に応じて光量調整可能
電源単3電池(AA)2本 3V
使用レーザー520nm半導体緑色レーザー
レーザー出力1mW以下クラス2
磁力39.59(2個)
調整機能1本体:±約1.7°(目盛値4.5±約1mm) 2調整台:±約3.4°(中心から±約2mm)
照射位置【レーザー】マグネット基準面から50±0.5mm
1台
¥259,800
税込¥285,780
15日以内出荷
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。
材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
主な適合純正品番30360-028-030
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ