LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10
電圧(V)10~30
口金その他
全光束(Lm)10
LED2SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
用途一般
定格電圧(V)12
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金T10
質量(g)7.5(1個あたり)
定格12V/2.2W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約420(2個分)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウエッジベース 10LED T10
モノタロウ
¥899
税込¥989
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
適合メーター球、ポジション球
タイプシングル
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10
口金BA9s
色クリア
適合メーター球、ポジション球
定格電圧(V)12
ガラス球形式G10
タイプシングル
超ハイルーメン。究極の明るさ2.4倍。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)120
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプT10
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最適なスペック。明るさ1.6倍。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)80
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【明るく!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等
寸法(mm)Φ11×27
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)2.2(1個)
口金T10
極性無極性
入数(個)2
明るさ(Lm)190(1個)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最上級の輝度。明るさ6倍。全方向5チップ。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
脅威の輝度。明るさ4倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)200
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
脅威の輝度。明るさ3倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
特級の輝度。究極の明るさ約8倍。全方向9チップで拡散。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)400
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様5面発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T10
色温度(K)10000
LED高輝度SMD17灯
明るさ(Lm)1100
1個(2個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様6面発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T10
色温度(K)10000
LED高輝度SMD12灯
明るさ(Lm)440
1個(2個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
色プラチナホワイト
定格電圧(V)12
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED13灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ。
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。
定格12V 2.9W
定格電圧(V)12V
口金T10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×10(1個当たり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約410(1個当たり)
1箱(2個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED6灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。
定格12V 1.4W
定格電圧(V)12V
口金T10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10(1個当たり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約210(1個当たり)
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
純正と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED2灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。
定格12V 0.7W
定格電圧(V)12V
口金T10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×23×10(1個当たり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約100(1個当たり)
1箱(2個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
色クリア
定格電圧(V)12
高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
用途24V車専用
LED使用数(個)1
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

交換用電球 12V シングル G18
モノタロウ
¥699
税込¥769
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ポジション球、その他
適合ガラス球:T10
色クリア
消費電力(W)5
定格電圧(V)12
口金W2.1×9.5d
1箱(10個)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T10
色温度(K)6500
入数1個入り
明るさ(Lm)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ライセンスランプ(番号灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
本体寸法(mm)37.5xΦ19
定格寿命(時間)300
ガラス球形式G18.5
10連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応
タイプT10
電圧(V)DC12(対応)
色温度(K)6700
電球の種類LED
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応
タイプT10シングル球
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)2
色温度(K)6000
電球の種類LED
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応
タイプT10
電圧(V)DC12(対応)
色温度(K)6700
電球の種類LED
1セット(2個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
発光色ブルー
仕様12V用
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×26
消費電力(W)4(左右)
口金T10
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×32
消費電力(W)4.5(左右)
口金T10
対応電圧(v):24
消費電流(A)0.375
関連キーワード
1
2
3
次へ