「ポスター 3m」の検索結果
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
仕様粘着式
質量(g)12
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)4.5
粘着力(N/20mm)10.20
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
プリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。
パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。(RoHS2は除く)
色グレー
規格PC99
ケーブル長(m)2
コネクタ形状セントロニクス36ピンオス - セントロニクス36ピンオス
ケーブル外径(Φmm)9.5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0893-45
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
適合機種デジタルトルク機器用プリンタEPP16M3用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。
インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品ACアダプタ、ロール紙(1本)
質量(kg)027
電源(V)100-240V±10% 50/60Hz
温度(℃)0~40
外径(Φmm)50(ロール紙)
湿度(%RH)85以下(結露不可)
印字桁数(桁)32
印字方式サーマルラインドット
文字寸法(mm)1.5×3.0
印字速度80mm/sec
密度203dpi(8dot/mm)
印字文字12×24dot
ロール幅(mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
表示ドット数384ドット
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
3mtr IEEE 1284 パラレル D25 M-HP C36 M プリンタケーブル - ベージュD25 オス - ハーフピッチ 36 オスプリンタケーブルで、通常は古いコンピュータやプリンタに使用されます。特長と利点IEEE 1284 プリンタケーブル D25 オス -36 Centronic オス 成形グレー PVC IEE 1284-1994 準拠仕様コネクタ A : D25 M コネクタ B : C36 M 長さ: 10 メートル 色: グレー
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
高い天井のPOP交換もワンタッチ。取り付け、取り外しにハンガーポールが必要です。
材質PVC(塩ビ)、ABS、SUS
幅(mm)ハンガー:23
耐荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)天井:2~3
RS Pro セントロニクスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス CN36 極オス - CN36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm です。コネクタには、腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、コネクタフードは、ブーツの周りでジャケットが割れないように、ストレインリリーフ付きのベージュ PVC 製も用意されています。このケーブルは、プリンタとスイッチの間で使用されます。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = セントロニクスコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
BS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = ビニール自己粘着性 = あり内容量 = 1幅 = 600mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RJ45 Cat6a イーサネットパッチケーブル RS Pro Cat6a イーサネットパッチケーブル製品のご紹介です。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )内のネットワークコンポーネントへのコンピュータの接続に最適です。これらのケーブルは、現在強化されているすべての Cat6a 仕様を上回るように製造されており、最適な伝送性能と信号干渉の低減を実現しています。Durable LSZH 外被は、保護性能と柔軟性を備えています。また、金めっきの RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、 Cat6a 互換ケーブルで、常に接続し続けることができるため、職場や家庭に最適です LSZH は、難燃性で柔軟性のあるネットワークケーブルです。ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = IEC 60332-1, LSZHストランド数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RJ45 Cat6 イーサネットパッチケーブルです RS Pro Cat6 イーサネットパッチケーブル製品が登場しました。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )でコンピュータをネットワークコンポーネントに接続するのに最適です。これらのケーブルは、現在強化されている Cat6 仕様をすべて上回るように製造されており、最適な伝送性能を発揮し、信号干渉が低減します。Durable PVC アウタジャケットは、保護と柔軟性を備えています。また、金めっきが施された RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、常に接続できる Cat6 互換ケーブルで、職場や家庭に最適です AWG 26 フレキシブルネットワークケーブルは、ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です FTP タイププラグ: RJ45 8P 8C (金めっきコンタクト付き) EIA / TIA568 B です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC耐火性 = IEC 60332-1ストランド数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)120
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
RS PRO オープナブル・フェライト・クランプ. RS PROのこの開閉式フェライトクランプを使用すれば、高周波電磁干渉を低減し、音質を向上させることができます。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。フェライト・スリーブは、さまざまな寸法に適応するスナップ・ロックを備えており、さまざまなサイズの電気リード線に使用できる。. スプリット・フェライトは一度取り付けるとしっかりとロックされるため、不注意で開いて機器を破損する心配がありません。滑らかで精密に形成された表面は、不要な衝撃や傷からケーブルや機器を保護します。この部品は、内部および外部電源コード、プリンター、その他のコンピューター周辺機器と互換性があります。. 特長. ;ul> ;li>100 MHzでのインピーダンス100 ;/li> ;li>Ω25 MHzでの ;/li> ;li>インピーダンス ;/li> ;li>6 Ωフェライト ;/li> ;li>材質1 ;/li> ;li>開口 ;/li> ;li>部開閉式 ;/li> ;li>クランプフィルタータイプ ;/li> ;/ul>. 用途. このRS PRO開閉式フェライトクランプシリーズは、コンピュータ周辺機器、デジタルTV、内部および外部電源ケーブル、モニター、プリンターなどの使用に適しています。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様タイプ = クランプフィルタ用途 = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトキー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 23.5 x 36 x 22.5mm開口部直径 = 13mm開口数 = 1外側の奥行き = 36mm外側の高さ = 22.5mm外側の幅 = 23.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト RXバッファ、256バイト TXバッファ 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space 【ストップビット】1、2
質量(g)120
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
色モノクロドラム
対応機種B822dn/B842dn/B842dnt
印字枚数約30000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカー沖データ/OKI
メーカー商品コードDR-M3A
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
色モノクロ
対応機種B822dn/B842dn/B842dnt
印字枚数約6000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカー沖データ/OKI
メーカー商品コードTC-M3A1
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル
90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。
必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。
USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。
本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。
カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。
あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。
お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。
本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行)
クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された
同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド
長さ(mm)ラベル:25.4~1000
質量(kg)約1.74
消費電力(W)約90
電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016
ラベル幅23~102mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類
最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)
解像度300dpi
印刷速度最高110mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-037。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流でのフィールドサービス
寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67
電源3250mAh(公称)
温度(℃)充電:0~40
センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出
通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線
解像度203dpi(8ドット/mm)
最大印刷幅4.09インチ/104mm
印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)
フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)
動作温度(℃)-20~55
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
OSLink-OS(R)
保管温度(℃)-30~66
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB)
プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
¥231,600
税込¥254,760
91日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
色モノクロ大容量
対応機種B842dn/B842dnt
印字枚数約10000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカー沖データ/OKI
メーカー商品コードTC-M3A2
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
色ブラック
適合規格E&Qマーク
対応機種B841dn/B821n-T/B801n
印字枚数10000枚
保証期間18ヶ月
純正品番EPC-M3C1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーOKI
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
色ブラック
適合規格E&Qマーク
対応機種B841dn/B821n-T/B801n
印字枚数6000枚
保証期間18ヶ月
純正品番EPC-M3C3
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーOKI
1個
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
色ブラック
適合規格E&Qマーク
対応機種B820n/B840dn
印字枚数6000枚
保証期間18ヶ月
純正品番EPC-M3B1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーOKI
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
色ブラック
適合規格E&Qマーク
対応機種B841dn/B821n-T
印字枚数18000枚
保証期間18ヶ月
純正品番EPC-M3C2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーOKI
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
色ブラック
適合規格E&Qマーク
対応機種B820n/B840dn
印字枚数20000枚
保証期間18ヶ月
純正品番EPC-M3B2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーOKI
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
フェライトコア〇
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
Adventurer3シリーズ専用 ヒーター付き0.3mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
Adventurer4シリーズ専用 ヒーター付き0.3mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。
USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。
各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス-オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
色モノクロ大容量
対応機種PR-L3M530/3M550/3M570
印字枚数約10000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーエヌ・イー・シー/NEC
メーカー商品コードPR-L3M530-12
1本
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
色モノクロ
対応機種PR-L3M530/3M550/3M570
印字枚数約6000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーエヌ・イー・シー/NEC
メーカー商品コードPR-L3M550-11
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
色モノクロ特大容量
対応機種PR-L3M530
印字枚数約40000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーエヌ・イー・シー/NEC
メーカー商品コードPR-L3M530-31
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
小さく繊細な銘板も印字可能。さらに進化した高精細プリンタ。誤差は±0.3mmの「高印字位置精度」。鮮明印字を実現する高機能。使い勝手を優先した装備いろいろ。拡張性も充実し、豊富な接続が可能。
用途4インチタイプ
電源AC100~240V 50/60Hz
印字速度50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127mm/秒、152.4mm/秒(切り替え可能)
密度23.6ドット/mm(600dpi)
モード連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)
印刷方式熱転写方式(リボン転写)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
色モノクロドラム
対応機種PR-L3M550/3M570
印字枚数約15000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーエヌ・イー・シー/NEC
メーカー商品コードPR-L3M550-12
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色モノクロ
対応機種PR-L3M570/PR-L3M550
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
適合メーカーNEC
1本(15000枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
色モノクロドラム
対応機種PR-L3M550/3M570
印字枚数約40000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーエヌ・イー・シー/NEC
メーカー商品コードPR-L3M550-31
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色モノクロ
対応機種PR-L3M570/PR-L3M550
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
適合メーカーNEC
1本(15000枚)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ