施工の手間や壁面を傷つけることなく置くだけの簡単設置
幅43×奥行25cmまでのポストが取付可能
材質スチール(焼付粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×29×83.5
どんな住宅にもマッチするシンプルデザインで、エントランスをスマートに演出します。
スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つける事なく置くだけの簡単設置です。
各メーカーのポストにも取付可能(但し壁掛けタイプで取付穴位置・ピッチ・サイズが合うことを確認してください)。
材質(ラック)スチール/エポキシ樹脂焼付粉体塗装、(ねじ)スチール/ユニクロめっき
質量(kg)6
色チタングレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×355×1230(アジャスター含む)
取付可能寸法(mm)幅450、奥行き250
支柱径(Φmm)16
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
お好きな植物や小物などを置いて玄関先を華やかに演出できます。スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つけることなく、置くだけの簡単設置です。
用途ポストスタンド
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×33×123(アジャスター含む)
取付可能寸法(cm)【ポスト】幅38×奥行20まで
寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚板有効】小:38×17.5、大:38×26.5
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
どんな住宅にもマッチするシンプルデザインでエントランスをスマートに演出します。スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つけることなく置くだけの簡単設置です。
用途ポストスタンド
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×35.5×123/83.5(アジャスター含む)
取付可能寸法(cm)【ポスト】幅45×奥行25まで
寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚板有効】小:45.5×17、大:47.5×34
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
底面・背面取付可能の2WAYタイプ。
材質(パイプ)18-8ステンレス、(台座)ABS樹脂
色シルバー、(台座)ブラック
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(大型サイズ)
前入れ後取出し
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ後出し
材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)
タイプ埋込・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×390
対応スタンド:642
仕上ヘアーライン
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質スチール
色ブラウン
質量(kg)8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×350×990
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ポストの底面・背面のどちらにも取り付け可能。
ベーシックなシングルスタンドポール。
他社製ポストも取り付け可能です。
材質ステンレス、樹脂成型品、その他
仕様アメリカンポスト用
幅(mm)110
高さ(mm)1600
奥行(mm)110
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
標準サイズの郵政ポストはフェンス・壁・スタンドポールなど設置バリエーション色々。
仕様南京錠使用可能(別売りです)
ご使用いただくことで、スタンドポストとして使用可能です。
対応ポスト:ボルサ、ピアット、テラ、ヴィコWH、クルムⅡ、プラスト、アンテ、ラディ、ヴィルク、イオス ピット/クリップ、シルト、ルーセント
取扱説明書(1.1MB)
小型ポストスタンドは、Φ15mm以下の適応素子マウントホルダーとの接続に適します。
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
人工木のおしゃれなポスト・宅配ボックススタンドです。スタンド本体、台座に人工木を使用しており、エクステリアとして外観に馴染むデザインで玄関周りをおしゃれに演出できます。メーカー製のポスト、壁掛けタイプの宅配ボックスを取り付け可能です。人工木は天然木に比べて、腐食しにくく耐久性に優れた素材ですので傷や汚れなどもサンドペーパーでこするだけで、元の質感に戻ります。
用途ポストスタンド
材質人工木、スチール
本体質量(kg)20.8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約48×57.5×143
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
D-TOP用に低光軸、コンパクト化するために最適化されたΦ20mmのポストスタンドです。光軸高さがまちまちなホルダーを同じ光軸高さにそろえるのに威力を発揮します。長さLを任意の長さで指定できます。ホルダーの光軸高さに合わせ、L寸法をご指定ください。ホルダーの取付けはM4の六角穴付ボルト以外に、付属のネジを使ってM6ロッド用やM4ロッド用のタップ穴にも取り付けられます。20mm以下のロッド(RO-20-L)としてもご使用できます。
アズワン品番61-6988-36
1個
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
壁掛けポストに対応したポストスタンド 。取付部品付き。
仕様●本体サイズ:幅36×奥行24×高さ62cm●個装サイズ:幅28×奥行40×高さ63cm●個装重量:3880g●材質●▼スチール●仕様:取付部品付き●生産国:中国
アズワン品番65-8917-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ポストスタンド用高さ調整スペーサー(SP-T)専用の補助部品です。高さ調整スペーサーでは補えない、微細な調整をするための製品です。
小型ポストスタンド用のスペーサーとして、光軸高さのズレを補正します。
・組立式で、ポールと台座が分かれています。取付用スパナも付属しています。・スタンドポールで底付けできるポストは、取り付けできます。※底面取付専用。・台座にコンクリートブロック(別売り)を1つ(390×190×100mm)入れる事で、安定します。他社品はレンガのため、重量面でこちらの方が安定感があります。・底にアジャスターが付いており、勾配への対応もできます。・他社製品でも取付プレートの穴位置が合えば設置可能です。
製品サイズ(mm)400×670×234
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ポスト専用スタンド。
寸法(mm)50Φ、長さ1400
ナチュラルな木目のお宅にピッタリなスタンドポスト。サビに強いガルバリウムと木目調のデザイン。カギを使わなくても開閉できるタイプです。棚は4段階の高さ調整が可能。厚さ3cmまでの郵便物に対応、ネット通販などの利用にも便利です。
仕様●本体サイズ:幅32×奥行34×高さ110cm●本体重量:9500g●個装サイズ:幅34×奥行35.5×高さ67.5cm●個装重量:11000g●材質●▼ガリバリウム鋼板●色:ナチュラル●仕様:組み立て式、キーロック式●生産国:中国
アズワン品番65-8917-95
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
付属品取付金具
寸法(mm)W210×H1720×D30
設置方法埋込 モリタル固定
素材スチール
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ステンドグラスの華やかなポスト。L字型に大きく開く取出口は大型郵便物もラクラク取り出せます(最大W26×L5×H38cmまでOK)。鍵なしで開閉できるキーロック式〈未施錠時〉
用途郵便物等の受け取りに
付属品カギ、アルファベット文字シール(白)
材質本体/スチール、装飾部/ガラス、ライト部/ABS樹脂
タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】アジャスター付き【5】組立式
サイズ(cm)W31.5×L36×H113
寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】25.5×32.5【投函口】26×5
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
リペアスタンド専用のポストプロテクター。
リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。
ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。
直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。
面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。
高さ(cm)81
アズワン品番64-8086-29
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
時とともに愛着が深まるポスト。天然木やステンレスならではの質感が生き、時を重ねて生まれる色までも味わいに。
存在感を主張しながらも空間に溶け込みます。素材そのものの質感を味わうシンプルなポストです。
形状はシンプルに、素材そのものの質感を生かすつくりがポイントです。経年変化しながら環境と同化していくのが特徴です。
テクスチャー:本体・スタンド(天然木除く)はバイブレーション仕上げとなります。ステンレス表面に渦状の模様をつける研磨加工です。鈍い光沢感のある高級な仕上げで、キッチンの天板などにも使用されている仕上げです。
天然木(イペ):幅広い色ムラ、木目が特徴です。イウゼンカツラ科で、強度・耐久性ともに強く、非常に硬く公共施設などので実績も豊富な素材です。曲がり・よじれ・狂いが少なく、無塗装でも腐食しにく素材で、木目がきれいです。
天然木(イペ)は無塗装です。天然木(イペ)は天然木のため、一つ一つ木目模様や色などが異なります。また細かなヒビ割れが入る場合があります。使用状況や環境条件によって異なりますが、数か月から数年で銀色(シルバー色)に変化します。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
開閉スタイル:正面から投入、取り出しも正面からとなります。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミを90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412.5×1220(1520)×375、(開時)412.5×1220(1520)×434.2
投入口サイズ(mm)352×36.5
取扱説明書(1.4MB)
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
ちょっと小ぶりなスタンドタイプのスリムな宅配BOX付ポスト。厚みのある郵便物に対応。耐食性に優れたガルバリウム鋼板製。脚付きなので取り出しラクラク。少しグレーがかった上品なカラーはどんな住宅にも馴染みます
用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに
付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)
材質ガルバリウム鋼板
タイプ【1】ハンドルロック式【2】組立式
サイズ(cm)W38×L37.5×H110
耐荷重(g)15
寸法(幅W×高さH)(cm)【メールボックス取出口】23.5×12.5【メール投函口】24.5×5【宅配ボックス取出口】23.5×25.5
クティ専用オプション
ご使用いただくことで、スタンドポストとして使用可能です。
仕様クティ専用スタンド
材質(本体)ステンレス、(アクセントライン)アルミ<焼付塗装>
質量(kg)5.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×1310×60
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(1.3MB)
ウーパ専用のオプションスタンドです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×1170×50
質量(kg)3
色シルバー
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
パスト専用のオプションスタンドです。
用途ポストのスタンドに
材質アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×1170×50
質量(kg)3
色シルバー
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ポモ専用のオプションスタンドです。
用途ポストのスタンドに
材質アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×1170×50
質量(kg)3
色シルバー
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
デテール専用のオプションスタンドです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×1170×50
質量(kg)3
色シルバー
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
リープ専用のオプションスタンドです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×1170×50
質量(kg)3
色シルバー
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ココ専用のオプションスタンドです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×1170×50
質量(kg)3
色シルバー
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ