施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370
ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)横325×縦33
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
【ワンプッシュでロック】宅配ボックスの鍵はワンプッシュでロックされます。【2枚扉タイプ】上段はネコポス対応。下段は大型商品投入可能。【ワイヤーと南京錠が標準装備】ゴム脚及び盗難防止用のワイヤーと南京錠が標準装備しています。市販のエアコンコンクリートブロックを使用しての設置もでき、盗難の抑止にも。
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投入口:(上段)38×36.5×4、(下段)44×37×33
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40.5×49.5
取扱説明書(0.47MB)
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板
種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質SUS304
投函タイプ前入れ前出し
オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂
色レッド
付属品取付ねじ×4本
質量(g)1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質スチール
付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)W250×H40
関連資料ポストの取付穴位置
シンプルモダンなポスト付宅配ボックス
置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます
上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用
下段には大容量の収納ボックス
レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要
安心の専用鍵付き
セキュリティワイヤーロックで取付が可能
水が入りにくい構造を採用
用途郵便受け、宅配ボックスとして。
付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー
材質金属(スチール)
質量(kg)18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100
組立時間約30-40分
取扱説明書(0.38MB)
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
投函タイプ前入れ前出し
タイプコンパクト
取付場所前出し
収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。
用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。
キャスターあり
天板耐荷重(kg)15
棚板耐荷重(kg)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550
簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー
付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー
材質金属(スチール)粉体塗装
組立時間約10-20分
取扱説明書(0.75MB)
投函タイプ前入れ前出し
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。
受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください)
特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
用途宅配便の受取りに
鍵鍵2本
仕様前出し、右開き、屋外用
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)15
組立時間10~20分
コンセントあり
引出しなし
簡単組立の宅配ボックス フラップ式。上部から繰り返し投函が可能。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。(完全防水ではありません)。大容量:約55L (最大 30×37×50cmまで投函可能)。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ・結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。防水規格(JIS保護等級IPX4) 置き型 宅配ボックス フラップ式 宅配BOX 宅配ロッカー 宅配便ロッカー 宅配ポスト 置き配用ボックス 置き配ボックス 置き配BOX 置き配ロッカー
付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー
材質金属(スチール)粉体塗装
質量(kg)13.6
容量(L)約55
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×36.5×84
組立時間約10-20分
適合サイズ(cm)幅37×奥行30×高さ50まで
投函タイプフラップ式
材質スチール
関連資料ポストの取付穴位置
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
住宅と調和するモダンなデザインです。
幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。
市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
ポストぐちタイプの郵便受けです。
錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することが出来ます。
大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
用途屋内用
投函タイプ前入れ後出し
材質【差入ロブレート】アルミダイキャスト(ADC1)焼付塗装ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t
質量(kg)7.3
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8、壁仕上面ラス貼り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×330
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t、フラップステーワンタッチロック機構付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×40
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590
収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
タイプミドル
関連キーワード