106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。 強度はナイロンの約3倍。 比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。 吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。 適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。 糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。 ※ハリスとの結束について 商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。 他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。 【スペック】 号数:0.8号 直線強力5.1kg 1号 直線強力8.2kg 長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)150 ひも・糸種類道糸
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

高強力ポリアリレート繊維Zxion原糸に、耐熱800度、比重1.4のボロンコートを施した画期的な水中糸。 コーティング技術を全面改良。コーティング後に加熱延伸加工を行う事で、従来より一層精度が高く、糸径を細くすることを可能にした製品です。
長さ(m)25 ひも・糸種類水中糸
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒメジグローブクレスト甲メリ
ケブラー糸で構成されており、ポリアリレート系の高強力繊維で、高強力・低吸水、優れた耐磨耗性などの特徴がありとても強い糸です。 上質で耐久性に優れ引き裂きにも強靭な強さを発揮します。
厚さ(mm)0.7~0.8
1双
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)フォース・グリップ
エコ商品
耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。
用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
5日以内出荷

超高強力を誇るポリアリレートを採用した根つけ・吸い込み用ハリスです。比重が重い為、仕掛けが素早く落ち着き、食い込みも抜群。イシダイなどの大物にも対応する強さを持ちつつ、コイやチヌ狙いに使っても抜群の吸い込みの良さを発揮します。
材質ポリアリレート< 比重:1.42> ブラウン 長さ(m)10
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番855-8704 幅(mm)80 透明 材質(本体)AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジノライン141シンカー磯 75m
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。 強度はナイロンの約3倍。 比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。 吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。 適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。 糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。 ※ハリスとの結束について 商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。 他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。 【スペック】 号数:0.8号 直線強力5.1kg 1号 直線強力8.2kg 長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)75 ひも・糸種類道糸
1本
2,898 税込3,188
当日出荷


従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に 特性耐熱性 主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など) 成分シアノアクリレート系 タイプ高機能型 グレードEXTRA2020 粘度中粘度 粘度(mPa・s)100(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に 特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性 主な用途各種金属、汎用プラスチック 成分シアノアクリレート系 タイプ耐熱・耐衝撃型 グレードEXTRA4000 耐熱温度(℃)金属(鉄):140 粘度低粘度 粘度(mPa・s)2(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g×5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用補強糸 Professional Parts 特性差を組み合わせ、最適セッティング! 【接着油剤効果】 (素材)ナイロン>エステル>ポリアリレート≫PE(構成)撚糸>編糸 【耐光・耐久性】 PE>エステル>ポリアリレート>ナイロン 【伸縮圧着力】 (素材)ナイロン>エステル≫ポリアリレート>PE(構成)編糸>撚糸 【素材強力】 PE>ポリアリレート≫ナイロン>エステル 【耐磨耗性】 (素材)ポリアリレート>エステル>ナイロン>PE(構成)編糸>撚糸 -比重- PE0.98 / ナイロン1.14 / ポリアリレート1.4 / エステル1.41 ※セキノッターⅡに標準装着可
1個
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナイロンとポリアリレートの複合糸で、強力と耐磨耗性は抜群。独特のハリとコシが糸絡みをおさえるため、アシストフック用ラインとして、また、GTなどキャスティングのビッグゲーム用リーダーにおすすめです。
材質ナイロン+ポリアリレート〈比重:1.40〉 長さ(m)5
1個
429 税込472
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スーパー アリレート カーボン搭載第1号モデル、ビスカリア SUPER ALC。『ビスカリア SUPER ALC』は、アリレート カーボンのしなやかさを維持しながら、より高い弾みを実現した「スーパー アリレート カーボン」を搭載したラケットです。合板構成などの基本設計は名作『ビスカリア』を踏襲しつつも、振動特性をほぼ変えずに反発特性を高めることに成功しました。トップ選手のみならず、中~上級者にとってもふさわしい性能を持つこのラケットは、従来のアリレート カーボンがもたらす特徴に加え、さらなる打球の威力を求めたい選手にお勧めです。
その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)90 刃厚(mm)5.7 構成5枚合板+スーパー アリレート カーボン 振動10.1 反発度12.1 ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー) 用具種別卓球ラケット
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリアリレートを採用した、2重構造のリーダーライン。(芯糸を抜いて使用します。)このポリラーノットを利用すれば、簡単に強力なライン接続が可能となります。針元の補強や、ライン接続にご活用ください。
材質ポリアリレート< 比重:1.42> ブラウン 長さ(m)10
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロンとポリアリレートの複合糸で、超高強力、超耐磨耗性能、さらには適度な張りとコシがあり、ルアーへの糸がらみも抑え、魚の吸込み良さも抜群です。GTや磯マグロなどの超ビッグゲームのリーダーにもおすすめです。
ワインレッド
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比重の高い(比重1.41)ポリアリレート繊維に新開発ワックスコーティング『AQCoat』を施し、水切れ・耐久性、水上げ減少。 水をはじくから、操作性(糸捌き)が良く、気になる「水上げ」が減少! ワックスの被膜により、熱発生から糸を守るから結びの強度低下や強度のバラつきが減少し、耐久性もアップ。
ひも・糸種類
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:7 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:178-6070 アズワン品番65-7285-34
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 2 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃●コード番号:288-7376 アズワン品番65-7287-95
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:7 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 Connector●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:205-7121 アズワン品番65-7285-56
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:420-473 アズワン品番65-7353-45
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:700 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 Connector●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:205-7137 アズワン品番65-7316-88
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

フジノライン楽鮎メタコート 25m
高強力ポリアリレート繊維Zxion原糸に、摩擦に強いタングステンの微粒子を高温で圧着させることにより、メタルコーティングされた水中糸。 直線強力だけでなく、コスレ、根ズレに強く、耐久性の高いラインに仕上げています。 原糸の比重を生かし、重すぎずオールマイティに使えます。 独特の「張り」感覚があります。 泳がせも引き釣りもこの1本で対応可能。 初期から大鮎までシーズンを通して快適かつ安心して使えるラインです。
シルバーメタリック 長さ(m)25 ひも・糸種類水中糸
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリタイプ = クランプクリップ。併用可能製品 = RM 4コア, RM 5コア。幅 = 2.4mm。EPCOS B65806 RM5アクセサリ. クランプ. 0.3 mm厚のスズめっきステンレススチール製アース端子 IEC6008-2-20準拠のはんだ付け性. 絶縁ワッシャB65806. ポリアリレートフィルム製で、許容差を補償し、コアとコイル巻型の間を絶縁します。. 絶縁ワッシャB65008. このワッシャはダブルクラッド基板用。ポリカーボネート製. 調整ねじ. ねじ山及びコアブレーキ付きのGFRポリテレフタレート製チューブコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類ハロゲン 材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂 質量(kg)0.6 電源コード(m)約5
1台
14,980 税込16,478
81日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット 標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護 検出物体Φ2mm以上の不透明体 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例) 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1セットほか
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)