38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みが実厚0.15mm(±3%)の日本製ポリエチレン土間シートです。JIS Z17027.5取得ミルシート有りの製品です。再生品です。
材質低密度PE 厚さ(mm)0.15 寸法(幅W×長さL)(m)2×50
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m)50 透明 材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホワイトボードシート 環境対応。 キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。 不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。 シートの素材自体も再生材を使用 ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。 ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!! 緊急事故などの急な現場でのミーティングに! 限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに! 災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート 厚さ(mm)0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンクロスで軽い。 カバーとして商品に掛けても中身が見易い。 床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。 PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として 半透明 材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン 厚さ(mm)0.11 寸法(m)3.6×5.4 仕上り寸法(m)3.52×5.31 ハトメピッチ(cm)約90 ハトメアルミハトメ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚(1枚)
5,598 税込6,158
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 材質PE両面コーティング紙 加工エンボス加工 シート厚さ(mm)約0.5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライトZ) 使用温度範囲(℃)-20~70 長さ公差(mm)±1.7 幅公差(mm)±1.7 密度(kg/m3)45
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コクゴ布ベーク
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)1角 長さ(mm)1000 幅(mm)1000
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短期間使用目的に最適です。糸入り半透明シート薄手タイプです。
用途工場簡易間仕切り、建築現場での採光性を利用した壁面養生や間仕切りに。 半透明 形状折りたたみタイプ 引裂強度(N)縦170、横120 ハトメピッチ(cm)90
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4 材質ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

国産ポリエチレンクロスの中で一番軽いシートです。 カバーとして商品に掛けても中身が見易い。 床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内仕様の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。 PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として 規格3.6×5.4m 仕上り寸法(m)約3.53×5.30 質量(kg)約1.5 タイプ継ぎ目なし トラスコ品番337-0585 材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン 厚さ(mm)0.11 ナチュラル ハトメピッチ(cm)約90 呼び寸法(畳)約12
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

非常時に役立つ軽量な厚手のアルミブランケットです。 かける、巻く、かぶるといった3役を果たします。 体温を反射して逃がさないアルミ蒸着フィルムと、外気の温度を遮断する発泡ポリエチレンシートの2重構造です。 携帯に便利な専用ポーチ付きです。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトロンSは無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、独立気泡体ですから断熱性、防水・防湿性に優れています。化学的性質は一般のポリエチレン製品と同様で無毒、無臭であり、薬品および溶剤に侵されません。また、様々な加工も容易です。従って、各種包装資材、緩衝材、断熱材、農業資材、雑貨等、広い用途で使用できます。
1巻(100m)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。 シート厚さ(mm)0.47 厚さ#5000 材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合) ハトメピッチ(mm)900 引裂強度(N)縦300、横300 引張強度(N/50mm)縦1750、横1510 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12 形状折りたたみタイプ ODグリーン 特性耐UV、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・強度に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約4倍/耐候年数約4年(目安) 強度 :引張強度は2倍以上、引裂強度は2倍以上。 耐水圧:約1.5倍/耐水圧5M
用途長期使用を目的とした資材カバーや防水対策の野積み養生、湾岸関係の荷物用カバー、簡易倉庫資材や林野山間部、景観に配慮が必要な場所でのカバー等。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.47 ODグリーン 厚さ#5000 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)269 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)約90 特性耐UV、耐候、耐雨、耐風 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
7,298 税込8,028
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH ダイヤテックス 動画あり
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。 自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。 手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。 防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。 ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など 保持力(mm)SUS板:0.5 粘着力(N/25mm)SUS板:10 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度720N/5cm ハトメピッチ(cm)30 目合い(mm)約0.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1628
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。 シルバー色と比べて、深みのある色相に仕上がってます。
用途簡易倉庫の被覆用。 メタリックシルバー 特性耐UV 厚さ(mm)0.47 形状折りたたみタイプ 厚さ#5000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引裂強度(N)(縦)300、(横)300 耐久性(年)約4~5 材質(ハトメ)アルミ(内径12mm) ハトメピッチ(cm)90 引張強度(N/cm)(縦)1750/5、(横)1510/5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4050C 、 19 mm x 33 m 透明フォームテープ、厚さ 0.5 mm適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 19mm厚さ = 0.5mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 66N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

エアシャワー用30層粘着シートとは アクリル系粘着材を塗布したポリエチレンフィルムを30層構造にし、裏面に両面粘着加工をした製品です。エアシャワー内に浮遊するホコリや塵をキャッチします。1枚タイプと比べ、30層構造の為、毎日の貼替手間の削減 及び 1シートで約1ケ月間使用出来、大変経済的です。29層までは白カラー、30層目がブルーカラーで表裏の見分け及び使用状況が判り易く、側面はドライエッジ加工でシートが剥がしやすい。裏面は粘着層となっており、剥離テープを剥がして設置するだけの簡単施工。シートが白色の為、目視で埃・塵が確認出来、剥離後の品質管理の分析にも役立ちます。
1組(2ケース×10セット)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●型番:89757●サイズ:21×60×3(厚み)mm●材質:ポリエチレン●カラー:赤・青・黄・白●入数:15個●表紙/PPシート製・0.5mm厚●ポケット/PPシート製・両面ポケット、ワイドサイズ・4ポケット●4色入(※赤・青・黄×4、白×3入) アズワン品番65-5660-37
1箱(15個)
900 税込990
翌日出荷

厚さ(mm)0.4 形状ビニールカーテン 透明 タイプ防炎・制電・耐寒・耐候
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ 厚さ(mm)0.18 番手#2500 ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23
1組(5枚)ほか
7,480 税込8,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線対策を施した耐候性の強いロール状のUVクロス。 長期使用を可能にした紫外線対策を施した、強くて耐候性の高い原反(クロス)です。
用途長期間の資材、物品等のカバーや養生。 鶏舎、豚舎用カーテン、防水対策やホコリ、チリなどの防止対策など。 厚さ#5000 ODグリーン 形状ロールタイプ 特性耐UV、耐候 シート厚さ(mm)0.47 長さ(m)100 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦20×横17 質量(g/m2)269 引裂強度(N)縦310×横300 引張強度(N/50mm)縦1770×横1620
1枚ほか
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が4年あり、屋外での長期使用に耐えます。
用途簡易倉庫の被覆用。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.47 番手(#)5000 引裂強度(N)【縦】310【横】300 ハトメピッチ(cm)90 耐久性約4~5年 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 引張強度(N/5cm)【縦】1750【横】1510
1枚
20,409 税込22,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途簡易倉庫の被覆用。 ODグリーン 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)0.47 トラスコ品番360-0416 質量(kg)27 厚さ#5000 ハトメ数44個 材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合) 寸法(幅W×長さL)(m)9.91×9.91 引裂強度(N)(縦)300、(横)300 引張強度(N/50mm)(縦)1750、(横)1510 仕上り寸法(m)9.91×9.91 耐久性(年)約4~5 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(mm)12
1枚
69,980 税込76,978
当日出荷