729件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れています。
用途一般軽包装・装飾用。 トラスコ品番232-1742
1巻
489 税込538
当日出荷

結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手切れ性に優れる基材を使用しているので、養生や仮固定などの場面での使いやすさを提供します。
用途養生・仮固定 粘着力(N/cm)2.74 伸び(%)11 主な用途養生用、仮固定用 引張強度(N/25mm)137.25 粘着力(N/25mm)6.85 引張強度(N/cm)55
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング トラスコ品番788-7647 質量(g)600 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)80 引張強度(N/10mm)84
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷

電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。 トラスコ品番384-7891 材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 質量(g)100 長さ(m)10 引張強度(N/10mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
389 税込428
当日出荷

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 引張強度(N/10mm)51 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
エコ商品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様JIS Z1901認定品 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~60 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 仕様切断にはカッターが必要 引張強度(N/10mm)94 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)16 タック(ボールNo.)19 引張強度(N/25mm)180.0 引張強度(N/10mm)72.0 展開力(N/10mm)2.0
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。 静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 帯電防止用途に。
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 モノタロウ 動画あり
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。 手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.78 引張強度(N/10mm)53.3 粘着タイプ強粘着 再剥離
1箱(30巻)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

宮島化学工業PEテープ
耐候性や摩擦の強さ。切り口のバラつきが無い。日本製
1巻
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューライトテープ#130W 【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ 作新工業 カスタマイズ可
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,120 税込1,232
4日以内出荷

名古屋製綱PEテープ 金剛打
ポリエチレンテープを使用した金剛打ロープです。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。耐候性があり、屋外での使用にも最適です。
用途陸上用全般 長さ(m)300 ロープ仕様撚り:金剛打
1巻
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束や梱包に最適な平状テープです。
用途スポーツ応援や学校行事のポンポン用や荷造り用、多種多様な用途にて 材質ポリエチレン
1セット(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューライトテープ#130AS 【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ 作新工業 カスタマイズ可
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。静電防止品。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,138 税込1,252
4日以内出荷

リンレイテープ養生用PEテープ#621C
エコ商品
手でまっすぐ切ることができ、水に強い特徴を持つ「PE・PETクロス」を使用した粘着テープです。
厚さ(mm)0.14 テープ幅(mm)50 基材PEクロス テープ長さ(m)25 粘着剤アクリル系 粘着力(N/cm)3 主な用途養生用 伸長率(%)14 引張強度(N/cm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材に超高分子ポリエチレンを使用した総厚28ミクロンの滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。 静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 帯電防止用途に。
1巻
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 きわめて摩擦係数が低い材料で、摩耗に強く滑りやすさが持続します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 トラスコ品番256-5589 アズワン品番65-1955-88
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷

帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。 材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 ブラック タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。 材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.28 ブラック 備考切断にはカッターが必要 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)120
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションをご準備しています。手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様【テープカット】手切り可 材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)【紙管】72 質量(g)206 長さ(m)25 主な用途包装用 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/25mm)92.5 引張強度(N/10mm)37 粘着力(N/25mm)17.5 最大テープ外径(Φmm)120
1巻
729 税込802
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系 幅(mm)50 寸法(mm)【紙管】72 質量(g)195 長さ(m)25 主な用途養生 最大テープ外径(Φmm)110
1巻
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEと同等の滑り特性を有しており、耐溶剤性が高い。PTFEよりも耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、長持ちします
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)16.5 寸法(mm×m)25×16.5 アズワン品番62-2336-91
1巻
8,398 税込9,238
7日以内出荷

耐候性に優れたタイプ 一定期間たっても劣化せず長期間の誘引が可能 誘引箇所がわかりやすい赤色
用途誘引用備品
1箱(10巻)
928 税込1,021
6日以内出荷

耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング トラスコ品番794-3962 質量(g)228 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)80 引張強度(N/10mm)84
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷

耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング トラスコ品番788-7639 質量(g)300 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)80 引張強度(N/10mm)84
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷

ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング 乳白 RoHS指令(10物質対応)対応 層厚(mm)【粘着層】0.14
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 乳白 長さ(m)40
1巻
36,300 税込39,930
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用品。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニングに。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)基材:0.13 粘着層:0.14 総厚み:0.27 乳白 長さ(m)40
1巻
30,500 税込33,550
翌日出荷

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH ダイヤテックス 動画あり
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。 自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。 手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。 防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。 ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など 保持力(mm)SUS板:0.5 粘着力(N/25mm)SUS板:10 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。 鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。 手切れ性が良く、作業性に優れる。 油性インクで文字が書ける。 重ね貼りができる。
質量(g)150
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)