空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。
両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)4
質量(kg)1.57/枚
色透明
全光線透過率(%)70-80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。
空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。
軽くて、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.64
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×2100×4
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質ポリカーボネート
色透明
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質ポリカーボネート
色スモーク
熱変形温度(℃)120
全光線透過率(%)79~80
こんなお得な商品も!

ポリカ中空ボード
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。
空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。
耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。
軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。
幅(mm)910
仕様両面UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状R1型
材質ポリカーボネート
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。
ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。
色クリア
板厚(mm)4.5
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。
色クリアフロスト
板厚(mm)4.5
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
全光線透過率(%)89
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途簡易内窓用フレーム&レールセット用。(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)。トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
適合小窓
トラスコ品番195-0030
材質ポリカーボネート
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)4
色透明
適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用
1箱(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。
色ブロンズ
板厚(mm)4.5
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに
仕様透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)4.5
色透明
質量(g)約1365
サイズ(mm)910×1500
アズワン品番64-7850-23
1本
¥9,520
税込¥10,472
当日出荷
ポリカーボネード樹脂製だから耐久性に優れています。空気層を持つ中空構造なので、断熱・保温性に優れています。
厚さ(mm)4
材質/仕上ポリカーボネート
色乳白半透明
アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。
ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。
採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。
ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ
色シルバー&クリアー
アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。
ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。
採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。
ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ
色シルバー&クリアー
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質ポリカーボネート
色透明
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に
セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個
幅(mm)910
高さ(mm)1820(2枚)
適合パネル厚さ(mm)4~4.5
取扱説明書(2.43MB)
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に
セット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個
幅(mm)910
高さ(mm)1820
適合パネル厚さ(mm)4~4.5
取扱説明書(2.34MB)
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に
セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個
幅(mm)910
高さ(mm)910
適合パネル厚さ(mm)4~4.5
取扱説明書(2.35MB)
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
用途ベランダ・大きい窓用
仕様ベランダ・大きい窓用
高さ内寸(mm)(内窓)~2100
幅内寸(mm)(内窓)~1830
軽くて持ち運びが便利、ラクラク作業ができます。カッターで容易に切れ、加工が簡単です。養生現場がとても綺麗に見えます。
用途床や壁の養生
色ナチュラル
材質PP中空板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです。
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。
気密性を高めて保温効果アップします。
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm)~1830
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果があります。
用途窓の断熱材としてご使用ください。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)3
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果と遮熱効果があります。
用途窓の断熱材としてご使用ください。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)3
色ティーグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
スクリーン部分は人の気配を感じられるクリアカラー中空軽量PC(ポリカーボネイト)ボードを使用しております。自然の光を取り込みスペースの明るさを保ちつつ、プライバシーを守ります。軽量で移動も楽にできます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1466×710×300
スクリーン部分は人の気配を感じられるクリアカラー中空軽量PC(ポリカーボネイト)ボードを使用しております。自然の光を取り込みスペースの明るさを保ちつつ、プライバシーを守ります。軽量で移動も楽にできます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1466×1430×300
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR))100
寸法(mm)Φ41×170
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体圧縮空気
材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM
使用温度(℃)50℃以下
関連キーワード
1
2
次へ