材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さt(mm)0.13
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法M12
厚さt(mm)0.25
外径(Φmm)18
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
1箱(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
材質鉄(または標準)
厚さ(mm)1
表面処理生地(または標準)
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
呼び寸法M1539407
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)10
1箱(500個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
色白色不透明
種類平ワッシャー
呼び3.1
材質鉄(または標準)
外径(Φmm)5.4
厚さ(mm)0.8
表面処理生地(または標準)
1箱(1000個)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
種類平ワッシャー
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質レニー黒(高強度ナイロン )
種類丸ワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
TL-284のインジケーター仕様です。
施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛
質量(g)35
部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)
表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等
材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS
仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。
質量(g)110
部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)
表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理
設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード