26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 透明 種類ポリ袋
1巻(300m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に 2018年トラスコ掲載ページ6 1803
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 透明
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に 透明
1巻
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(100枚)
399 税込439
当日出荷

ケイユーシステムポリチューブ
仮排水によく使用されます。
用途換気用や、仮排水用のホース、 長尺品の簡易カバーなどに。 厚さ(mm)0.1 長さ(mm)50000
1巻
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mm アズワン品番65-9306-80
1巻
10,700 税込11,770
翌々日出荷

送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

伊藤忠リーテイルリンクポリチューブ
厚み0.06mmタイプのポリチューブです。必要な長さにカットして長尺製品の保管時の保護や出荷時の包装にご使用頂けます。突刺しにも強く、幅広い用途にご使用頂けます。
材質LDPE/LLDPE 厚さ(mm)0.06 透明
1個(1本)
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.1 寸法(mm×m)Φ637×100 公差(mm)±1000 折幅(mm)1000
1巻
25,100 税込27,610
翌日出荷

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ400×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:628mm アズワン品番65-9306-79
1巻
8,610 税込9,471
翌日出荷

お好みの長さにカットして使用できる仮排水用の簡易ホースなどに使用できます。 長尺製品の梱包や保護にも使用して頂けます。
用途仮排水用の簡易ホースに、長尺製品の梱包・保護などに 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50
1セット(6巻)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ300×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:471mm アズワン品番65-9306-78
1巻
6,510 税込7,161
翌日出荷

大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mm アズワン品番65-9306-81
1巻
12,800 税込14,080
翌日出荷

換気用や、仮排水用のホース、長尺品の簡易カバーなどに使用されます。仮排水、梱包材によく使用されます。必要な長さにカットして使用できます。
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。 紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。 スライダー付で取り出し易く収納しやすい。 シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等 アメ色
1袋(500g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール 半透明 種類ポリ袋 入数(枚)2500 寸法(幅W×長さL)(mm)230×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

材質(伸縮支柱)スチール、(ベース)スチール 適合サイズ(ロール式ポリ袋)W260以下、Φ130以下
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

極薄強化ポリが、ロール状になっており、ミシン目から、一枚ずつ切ることができます。ライトパックと比べ薄肉の環境対応商品です。
用途サッカー台に 形状ロール 半透明 種類ポリエチレン袋 入数(枚)2400
1巻(2400枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです。ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り付け固定具は、通常は金属製又はステンレススチール製で、さまざまな温度グレードに適した部品に代わる優れた製品です。 自動車業界の厳しい制約を満たすように設計されており、振動、動力、スライド力によく適応します。金属製インサートにより、締め付けトルクが保証されます 「 H 」設計により、ハーネス、チューブ、ホースとの接触性が優れています ねじ固定用 プラスチック製つめタイクロージャ 内部ギザ歯付きケーブルタイ ポリアミド 6.6 高 Imp 。モジュール熱 Stab 。( PA66HIRHS ) RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性: UL94 HB
仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM6●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tie●コード番号:742-4260 アズワン品番65-7365-44
1袋(100個)
39,980 税込43,978
欠品中