ポリシャー用のトーロンブラシ。ワックス塗布床の洗浄用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
ワンタッチで取り付けられるプレート(プラスチック)付
用途床洗い用
サイズ(inch)12
トラスコ品番336-6669
質量(kg)2
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
8インチフロアポリッシャー三ツ爪タイプ用です。
用途床面の弱から中程度の汚れ洗浄に使用標準的に使用される洗浄用ブラシです
仕様8インチ、ナイロンブラシ、木台、三ツ爪
トラスコ品番123-8170
質量(kg)0.5
寸法(Φ×mm)200×70
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
木台のナイロンブラシです。8インチ階段タンク付用です。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)8
トラスコ品番397-8397
適合本体AFP-80KT
質量(g)900
ブラシの硬さはふつうです。
どの場所でも洗浄が可能です。
用途ポリッシャー用ナイロンブラシ
専用のアタッチメント(別売)をワイヤーブラシにビスで取り付け、ブラシをセットします。
用途鉄板、コンクリート洗い用ブラシ
12インチポリシャー用のシダブラシ。樹脂製プレート一体型。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
サイズ(inch)12
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
各種ブラシやパッド台を取り付けるための金具。
用途ポリッシャー用プレート
質量(g)スティック式:約900、ハンディー式:約760
コード長さ(m)約1.5
連続使用時間(分)約30~45
セット内容本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645
色ホワイト
電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA
電池ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh
充電時間(時間)約8~10
電源タイプ充電式
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し)
主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手#320
ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
用途パッド取付用。
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。コードレスなので移動もラクラク。ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部)
質量(kg)(約)0.68(付属品除く)
タイプ9点セット+予備バッテリー
電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A
連続使用時間(分)約40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く)
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)約2000
回転数(回/分)満充電無負荷時340
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ブラシの硬さはふつうです。
どの場所でも洗浄が可能です。
プレートは不要です。
用途ポリッシャー用ワンタッチナイロンブラシ
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
樹脂ワックス面を、洗浄しながら、なめらかに調整。
日常的な洗浄の際に、少しずつ床面をなめらかに調整するので、光沢低下を抑制し、長く美観を維持。
汚れが付きにくい表面になり、日常洗浄の負荷を軽減。定期洗浄や剥離洗浄の周期を延長
材質ナイロン繊維
色茶
泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8
寸法(mm)70×96×935
質量(g)770
消費電力(W)1.6
連続使用時間(分)20
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
材質クロムバナジウム鋼
型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)
差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
ワックス塗布床の洗浄用
適合EA899MW-2用
エスコ品番EA899MW-32
寸法(mm)300
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
かんたんポリッシャータンク付きAFP-70WT専用ナイロンブラシ(一般的な汚れの洗浄用)です。
2個必要になります。
専用金具付きですぐ取り付けできます。
かんたんポリッシャーAFP-70Wにも装着できます。
用途AFP-70WT、AFP-70W用ナイロンブラシ
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。電動ポリッシャー:1台。収納ケース:1台【ダイヤブラシ#80】。耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。【グリーンブラシ】。粗めの研磨剤を使用していますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途【ダイヤブラシ#80】。石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。【グリーンブラシ】。石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロの塊の除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様のタイルの表面ならし。
セット内容ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/電動ポリッシャー:1台/収納ケース:1台
関連資料カタログ(1.74MB)
1セット
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
関連キーワード