USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
大容量のオートクレーブに最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
エスコ品番EA991AD-140
材質ポリプロピレン
質量(kg)6
容量(L)136.4
外寸(mm)1232×766×207
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)460
エスコ品番EA508TL-7
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×177
機能ロック機能付き
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-20~+100
形状丸
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)60
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
キャップタイプ20
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。
内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。
ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
エスコ品番EA991AD-80
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.65
容量(L)77.8
外寸(mm)924×616×210
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。
容量(L)4
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状角型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。
動物用飲料水の保存にも使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
エスコ品番EA991AD-40
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.85
容量(L)35.2
外寸(mm)616×467×185
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様持ち手部分水抜き穴:有り
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.78
色グリーン
取付ハンドル:可(ハンドルは付属していません)
容量(L)67.7
外寸(mm)862×521×206
内寸(mm)796×481×196
有効内寸法(mm)737×424×196
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
ロープ付。内側面に容量を示すメモリ付。
材質PP
質量(kg)3.42
色グリーン
容量(L)77.9
内寸(mm)Φ493×447
圧縮荷重(kN[kgf])9.51
サイズ(mm)Φ566×470
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
内側に目盛りは付いていません。
仕様持ち手部分水抜き穴:無し
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.32
色グリーン
取付ハンドル:不可
容量(L)23.6
外寸(mm)630×370×140
内寸(mm)589×329×130
有効内寸法(mm)572×312×125
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。
保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様繰り返しオートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
優れた耐化学薬品性。
オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。
漏れ防止タイプ。
標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)30
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
キャップタイプ20
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
仲子A4個 容量120cc仲子B2個 容量60cc×2耐熱温度:-20℃~120℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×175×47
TKG品番9-0221-1601
TKG品番(2017)6-0202-1801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仲子 73×102×H44(仕切付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×230×65
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0221-1801
TKG品番(2017)6-0202-2001
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
容量(mL)120
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
TKG品番9-0221-1602
TKG品番(2017)6-0202-1802
1個
¥89
税込¥98
3日以内出荷
耐熱温度(℃)-20~120
容量(mL)60×2
TKG品番9-0221-1603
TKG品番(2017)6-0202-1803
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
材質PP
最高使用温度(℃)140
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スティックのり 固形タイプ
モノタロウ
¥109
税込¥120
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。
容器全部品・再生ポリプロピレン。
最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。
材質(容器全部品)再生ポリプロピレン
エコマーク認定認定
タイプ速乾、強力
エコマーク認定番号17 112 004
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
種別ジャンボキーパー
形状角形
耐熱温度(℃)本体:-20~+100、フタ:-30~+50
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ×
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)500
高さ(mm)223.5
質量(g)120
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
底径(Φmm)95
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質容器・フタ:ポリプロピレン
電子レンジ○
ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。
乾けば透明、きれいな仕上がり。
用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。
タイプ色付き
材質容器全部品:再生ポリプロピレン
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 030
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)1000
高さ(mm)282
底径(Φmm)104
材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)145
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
危険物の類別非危険物
氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。
材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ