35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)500 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-6B 内径(Φmm)44 寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約63(1個当たり) 胴径(Φmm)80 アズワン品番64-7860-92 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
2,440 税込2,684
翌日出荷

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
350 税込385
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500 材質(本体)PE 1目盛(mL)50
1個
309 税込340
当日出荷

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-82
1箱(10個)
3,080 税込3,388
翌日出荷

高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等 仕様中栓付、取手付 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)81.5 胴径(Φmm)81 アズワン品番64-7860-41 入数6個
1セット(6個)
6,910 税込7,601
翌日出荷

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)81.5 胴径(Φmm)81 アズワン品番64-7860-76
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷


スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9260-73
1個
550 税込605
翌日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-81
1個
445 税込490
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-20
1個
475 税込523
当日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-21
1セット(10個)
3,300 税込3,630
翌日出荷


セムコーポレーションpH標準液
pH4をオレンジに、pH7をグリーンに色分けしました。容器に移し換えたときにも、 pH4.01、pH6.86を間違えることがなくなります。 各種500mlのポリ容器入りです。
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セムコーポレーションEC標準液
一定の数値を示すEC測定用標準液です。 25℃で1.41mS/cmを示す標準液をご用意しています。 数値の補正、確認にご使用ください。 500mlのポリ容器入りです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。PTFEバルブコック付。。茶は白目盛です。。ビュレットは先端までガラス製です。
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。青筋入は水際の読取が容易です。。PTFEバルブコック付。。ビュレットは先端までガラス製です。
仕様青筋入
1個
20,900 税込22,990
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。かまぼこ型採水缶 (単品)柄なし
仕様●採水量:500mL●規格:Φ105×100mm(H) ステンレス製つる付●※アイボーイ角型瓶(ポリ瓶)装着適合品●※柄付き採水器A・B・C各柄に共通使用できます。 アズワン品番68-2004-01
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷