30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質SUS304 耐熱温度(℃)Max80 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽
タイプ1方全
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スイコーK型大型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番456-8982 質量(kg)4.5 有効内寸(mm)530×320×430 外寸法・幅(mm)760 外寸法・高さ(mm)450 外寸法・奥行(mm)545
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽さがうれしい取替用のFRP浴槽。
排水短辺中央 リーリックブルー
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2液混合型。耐水性。耐熱性。
用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。 特性耐水性、耐熱性 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 8g 主な用途ホーロー製の洗面台・置物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(8g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!* 床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。* 空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。* ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。* *使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。 【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用 【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) 【ハウスダスト除去のメカニズム】 ・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。 2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。 3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。 <注意事項> 【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】 素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ 素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの) 【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】 素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属 素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ ※生き物や植物は必ず室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。 2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。 3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。 4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。 5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所リビング、寝室 アズワン品番64-1215-41 使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル) 使用頻度2ヵ月に1回 効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
599 税込659
当日出荷

これ1本でホーロー、ステンレス、ポリ浴槽の穴あけができます。ワンタッチ装着の電着ダイヤカッターはホーロー面に亀裂を発生させず、キレイな穴あけができます。ホーロー下面だけ超硬ホールカッターで穴あけしますので、刃寿命も延び、経済的です。
適合機種電気ドリル 被削材ホーロー浴槽、ステンレス浴槽等
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポリ・SUS浴槽用部材 側面吸込金物C2 40A 側面吸込金物C2は浴槽側面より、ステンレス浴槽、ポリ浴槽等の側面からろ過循環水の吸い込みおよび吐出、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 大型のSUS浴槽、ポリ浴槽で使用します。浴槽外側からナット締めですので、浴槽外側にメンテナンススペースが必要となります。吸込み、吐出兼用です。
長さ(mm)46 外径(Φmm)目皿受:89 、目皿:71 板厚(mm)浴槽:MAX 10 穴あけ寸法(Φmm)57~60 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード502505
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オカモト畳める浴槽
付属品防水シート、排水ホース、ステップポンプ、洗髪ベルト 材質浴槽/PU(ポリウレタン) サイズ(幅)720×(長さ)1800×(高さ)300mm 本体質量(kg)2.1kg アズワン品番0-3592-01
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。
仕様エプロンなし 質量(kg)23 ホワイト タイプ和洋折衷タイプ 内寸法(mm)1330×610×500 機能プッシュワンウェイ、ハンドグリップ、底面凸凹模様 底面サイズ(mm)1138×506 排水ボタン:左 外寸法(mm)1500×750×560 関連資料(0.04MB) 別売品番専用組フタ:YFK-1575C(5) 対応色FW1 満水容量(L)230
1個
359,800 税込395,780
22日以内出荷

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラシが自在に曲がり、曲面もラクに洗えます。ブラシ全体に撥水加工を施しているので、水気をサッとはじきます。油分も付着しにくいため、汚れを防ぎ清潔に保ちます。タイルの浴室洗いにご使用できます。ポリ・ステンレス浴槽には適していません。
材質(甲)ポリエチレン、(ブラシ)ポリプロピレン ブルー 質量(g)93 幅(cm)6.2 高さ(cm)17 素材ハード 奥行き(cm)4
1個
459 税込505
4日以内出荷

くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様取付穴は8mm~10mmです。 材質黄銅
1個
459 税込505
当日出荷

ステンレス・ポリ・ホーローなどの浴槽の洗浄に最適。軽くてソフトなスポンジたわしの浴槽洗い
材質頭部/発泡ポリエチレン 柄/PP 全長(mm)490 質量(g)125
1個
899 税込989
翌々日出荷

ミラコンバスアップ
浴そうとタイルすき間のヒビ割れや穴埋め補修に使えます。 濡れた面や浴室など湿った場所でも乾かさずに作業できます。
用途ホーロー、ステンレス、ポリ、タイル浴槽とタイルのすき間の充填 成分主溶液A剤:水溶性接着液、ヒビ割れ防止剤、防水剤パウダーB剤:石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤 使用の目安幅5mm×深さ5mmで約2m 乾燥時間20℃で約24時間
1箱(150g)
499 税込549
3日以内出荷

ポリ・ホーロー・ステンレスの浴槽洗いに適した、軽くてしっかり洗いやすいバス洗いです。プラスチック部分には水をはじく加工を施しているので、お掃除後の水気をサッとはじき、油分も付着しにくいため、汚れを防ぎ清潔に保ちます。
材質ブラシ:ポリエチレン・針金、柄・グリップ:ポリプロピレン 質量(g)約130 柄長さ(mm)約460 耐熱温度(℃)約60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×170×120 適合用途風呂掃除
1本
689 税込758
当日出荷

超ミクロンの研磨粒子が素材のキズつきを防ぎ、表面にこびりついた湯アカ・水アカ・石鹸カス・皮脂汚れ等を磨き落とします。 天然植物抽出のマイルドな洗浄成分で手肌の弱い方もお使いいただけます。抗菌剤配合していますのでカビ・雑菌のはびこりやすい浴室廻りを清潔・快適に保ちます。
用途浴槽(ステンレス・ホーロー・ポリ・FRP)、ガラス、鏡、蛇口、タイル等の浴槽廻り、洗面器、腰かけ等の浴室用プラスチック小物 使用場所浴室 付属品スポンジ1個 材質主成分:研磨剤(20%)、陰イオン系界面活性剤、(2%)、キレート剤【キャップ】ポリプロピレン【ボトル】ポリエチレン 内容量(mL)120 アズワン品番64-1236-16
1セット
499 税込549
当日出荷


洗剤無しでも洗える微粒子ゴム加工の不織布を使用したクリーナーです。ポリ、ホーローなど幅広い浴槽洗いに使えます。スポンジ部抗菌加工を施しています。
材質柄:ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル、頭:ABS樹脂/ポリエステル不織布(微粒子ゴム加工)/ポリウレタンフォーム/ナイロン 寸法(mm)490×90×105 本体質量(g)80 適合用途風呂掃除
1個
489 税込538
7日以内出荷

カネヨ石鹸おふろの洗剤
湯アカ・ヌメリもスッキリ。除菌タイプ。グレープフルーツの香り。廃棄を考えたつぶせる容器です。お得用の5kg。
用途おふろ用洗剤。浴槽(ポリ、ホーロー、ステンレス、タイル)、浴室の床、壁、洗面台、腰掛の洗浄。 液性中性 商品タイプ業務用
1個(5kg)
1,288 税込1,417
欠品中

仕様ポリ・ホーロー・ステンレスの浴槽、プラスチックの湯おけや風呂イスなどの汚れ落としに。 材質ポリエステル、PETフィルム、 ポリウレタンフォーム サイズ150×80×45mm 適合用途風呂掃除
1個
210 税込231
翌日出荷